HOFFMAN EWMW362425 Ikkunan oven teräs 36 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDT 32FL56

HOFFMAN EWMW362425 Ikkuna-ovi teräs 36 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 25 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2TDT Malli: EWMW362425Ristiviite: 32FL56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,664.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus36 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet
TyyppiKaksinkertainen sarana
Leveys568633 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.075
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)103.2
Laivan leveys (cm)75.26
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN EWMW242418 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 18 tuuman leveys | AG2TDQ 32FL54 EWMW24241824 "568611 "€1,349.38
HOFFMAN EWMW242425 Ikkunan oven teräs 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDR 32FL55 EWMW24242524 "568633 "€1,467.56
HOFFMAN EWMW482425 Ikkunan oven teräs 48 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus x 25 tuuman leveys | AG2TDU 32FL57 EWMW48242548 "568633 "€1,895.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN EWMW362425 Ikkuna-ovi teräs 36 tuuman korkeus x 24 tuumaa pituus x 25 tuumaa leveys
€1,664.55 / yksikkö