HAKKO FM206-55 Rework Station 410 Leveys 120V 3 Portti | AH3LDG 32TV03

HAKKO FM206-55 Rework Station 410 Leveys 120V 3 Porttia

Varastossa
Tuote: AH3LDG Malli: FM206-55Ristiviite: 32TV03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,698.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUusinta-asema
Ilmavirta6 lpm
Pumpun tyyppiPallea
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alue660 astetta 840 astetta
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts410

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueWattsHinta
HAKKO FM204-CP Rework Station Solder Desolder 120W | AH3LDE 32TV01 FM204-CP400 astetta 840 astetta120€1,779.16
HAKKO FM206-DSA Rework Station 3 Port DSA 120V ESD Safe | AH3LDH 32TV04 FM206-DSA660 astetta 840 astetta410€4,358.35
HAKKO FM206-DSS -korjausasema 3-porttinen DSS 120V ESD Safe | AH3LDJ 32TV05 FM206-DSS660 astetta 840 astetta410€3,962.35
HAKKO FM206-DTS -korjausasema 3-porttinen DTS 120V ESD Safe | AH3LDK 32TV06 FM206-DTSJuotteenpoistotyökalu 660-840 astetta F, kuuma pinsetti 400-750 astetta F ja juotin 400-840 astetta F410€4,286.77
HAKKO FM206-STA -korjausasema 3-porttinen STA 120V ESD Safe | AH3LDL 32TV07 FM206-STA660 astetta 840 astetta410€4,238.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM206-55 Rework Station 410 Leveys 120V 3 Porttia
€2,698.84 / yksikkö