ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hex holkki


Suodattaa
Luokka: 125
TyyliMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
706110-0604
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€4.31
A
706110-1208
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€10.85
A
706110-0402
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT9 / 16 "39 / 64 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.29
A
706110-0602
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€7.52
A
706110-0806
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€6.86
A
706110-0804
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€8.09
A
706110-1206
-65 - 250 astetta FMessinkiMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 3 / 8"€21.18
B
81110-1204
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"-
Tarjouspyyntö
B
81110-1612
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 "x 3/4"-
Tarjouspyyntö
B
81110-0602
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"€8.96
B
81110-1202
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"€18.45
B
81110-0802
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
Tarjouspyyntö
B
81110-0402
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"€9.20
B
81110-1208
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-
Tarjouspyyntö
B
81110-0806
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"€6.23
B
81110-0804
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
Tarjouspyyntö
B
81110-0604
65 astetta 250 astetta FKromattu messinkiFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"€4.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?