Juotos- ja juotteenpoistoasemat

Suodattaa

Juotos- ja purkuasemia käytetään juotteiden lämmittämiseen ja sulattamiseen kahden metallipinnan yhdistämiseksi tai poistamiseksi. Juotosasemat sisältävät lämmityselementin, juotosraudan ja a...Lue lisää

HAKKO -

Juotosasemat

TyyliMalliTemp. alueWattsHinta (ei alv)
AFR-410--€2,231.96
AFR-400--€3,791.58
BFX100-04--€1,298.30
CFR-4003--€840.50
AFR-410--€2,281.37
DFX888D-23BY120 astetta 899 astetta70€252.98
EFM203-HD400 astetta - 930 astetta F140€1,373.40
FFX951-66400 astetta 840 astetta75€613.97
GFM203-01400 astetta 840 astetta140€1,549.63
HFM203-DP400 astetta 840 astetta140€1,401.62
HAKKO -

Juottamisen asemat

TyyliMalliPumpun tyyppiWattsHinta (ei alv)
AFM204-01Pallea120€1,639.55
BFM205-01Ejektorin tyyppi80€1,507.93
HAKKO -

Työasemat uudelleen

TyyliMalliTemp. alueWattsHinta (ei alv)
AFM204-CP400 astetta 840 astetta120€1,776.93
BFM206-DSS660 astetta 840 astetta410€3,962.35
CFM206-55660 astetta 840 astetta410€2,698.84
DFM206-DSA660 astetta 840 astetta410€4,358.35
EFM206-STA660 astetta 840 astetta410€4,238.77
FFM206-DTSJuotteenpoistotyökalu 660-840 astetta F, kuuma pinsetti 400-750 astetta F ja juotin 400-840 astetta F410€4,286.77
WELLER -

Juotosasemat

TyyliMalliPumpun tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
AWLC100--900 FSäädettävä säätö120 Volts5 ja 40€116.19
BWE1010NA-+/- 9 °200 - 850 °-120V AC70W€280.91
Tarjouspyyntö
CWT1013N-+/- 17 astetta150 astetta 850 astettaDigitaalinen120 VAC95€756.09
DWX2024N------€1,514.17
EWX2022N------€1,562.48
FWX2023N------€1,465.85
GWTHA1NSisäinen+/- 54 astetta120 astetta 1100 astettaDigitaalinen120 VAC900€1,413.71
HWR2000VXNpyörivä siipi-200 - 850° F---€3,302.54
TECHSPRAY -

Punokset

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1822-5F€8.32
B1823-5F€8.89
C1810-5F€6.58
D1809-10F€7.49
E1822-10F€15.11
F1810-10F€7.61
G1811-10F€12.76
H1821-10F€14.28
I1821-5F€7.86
J1823-10F€15.58
K1809-5F€9.66
L1811-5F€7.22
HAKKO -

Kuumailmapuhallinkynän analoginen 85-leveys 120 V

MallieräHinta (ei alv)
851-2AH3LCZ€1,588.82
WELLER -

Juotosasema, 1 kanava, 300 W, täydellinen asema

MallieräHinta (ei alv)
WLSK3012ACN2TNK€130.88
HAKKO -

Esilämmitin 302 astetta. 572 asteeseen. F 470W

MallieräHinta (ei alv)
FR830-02AH3LDM€708.42
WELLER -

Vaihtokärki, Esd Safe

MallieräHinta (ei alv)
7875BCV4NYC€18.03
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Mikropinsetityyliinen käsikappale

MallieräHinta (ei alv)
105133AJ2GTZ€243.36
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lankalähtöjärjestelmä 100 W

MallieräHinta (ei alv)
10503AJ2GTY€855.86

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ruuvitaltan kärkiä käytetään?

Taltan kärjen litteä ja leveä muoto tekee siitä täydellisen yleisiin juotostehtäviin sekä läpirei'issä että pinta-asennuskomponenteissa.

Kuinka valita oikea juotosraudan kärki?

Kärjen valinta riippuu sovelluksesta. Esimerkiksi hienokärkinen silitysrauta sopii paremmin herkille osille, kun taas leveämpää kärkeä voidaan käyttää suuremmissa liitoksissa. Käyttäjän on varmistettava oikean kärjen käyttö toimenpiteeseen, koska se vie vähemmän aikaa ja estää toimivien osien vaurioitumisen.

Mikä on rautatelineiden käyttö Wellerin juotos- ja purkuasemissa?

Weller-asemissa on sisäänrakennettu silitysrautateline, joka pitää juotos-/juottokolvia, kun se ei ole käytössä, ja suojaa työpintaa raudan lämmöltä. Telineessä on lämmönkestävä pohja ja pidike silitysraudan kiinnittämiseksi. Niissä on myös sieni tai kostutettu kupariverkko raudan kärjen puhdistamiseksi ennen käyttöä ja sen jälkeen hapettumisen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?