SIEMENS HLMD63B500 katkaisijan pultti Hlmd 500 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PUK Malli: HLMD63B500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,097.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiHLMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1708
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)45
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLMD63B600 Pulttikytkin Hlmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUL HLMD63B600600A€6,097.90
SIEMENS HLMD63B800 Pulttikytkin Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUM HLMD63B800800A€6,097.90
SIEMENS HLMD63F800 Pulttikytkin Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUN HLMD63F800800A€4,302.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLMD63B500 katkaisijan pultti Hlmd 500 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€6,097.90 / yksikkö