Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 5RU4-316 Unionin ruostumattoman teräksen pelkistys A-lok 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GPP 20YY53

PARKER 5RU4-316 Reducing Union ruostumaton teräs A-lok 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GPP Malli: 5RU4-316Ristiviite: 20YY53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin vähentäminen
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko5 / 16 "x 1 / 4"
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Paine8100 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko5 / 16 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineTemp. alueHinta
PARKER 12RU8-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 3/4 x 1 / 2in | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 - 1200 astetta F€141.09
PARKER 6RU4-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 3/8 x 1 / 4in | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 - 1200 astetta F€60.95
PARKER 8RU4-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok x Alok 1/2 x 1 / 4in | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 - 1200 astetta F€88.07
PARKER 8RU6-316-GR Reduction Union 316 ruostumaton teräs Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metalli316 Ruostumaton teräs-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 - 1200 astetta F€76.79
PARKER 4-2 HBZ-B Pelkistävä messinki Cpi x Cpi 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)1 / 2 "--40 - 400 astetta F€21.84
PARKER 6-4 HBZ-B pelkistävä messinki Cpi x Cpi 3 / 8in x 1 / 4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)5 / 8 "--40 - 400 astetta F€25.78
PARKER 8-4 HBZ-B pelkistävä messinki Cpi x Cpi 1 / 2in x 1 / 4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalliMessinki-CPI (TM) x CPI (TM)13 / 16 "--40 - 400 astetta F€41.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 5RU4-316 Reducing Union ruostumaton teräs A-lok 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa
€63.46 / yksikkö