HAKKO FM206-DTS -korjausasema 3-porttinen DTS 120V ESD Safe | AH3LDK 32TV06

HAKKO FM206-DTS Rework Station 3 Port DTS 120V ESD Safe

Varastossa
Tuote: AH3LDK Malli: FM206-DTSRistiviite: 32TV06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,286.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUusinta-asema
Ilmavirta6 lpm
Pumpun tyyppiPallea
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alueJuotteenpoistotyökalu 660-840 astetta F, kuuma pinsetti 400-750 astetta F ja juotin 400-840 astetta F
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts410

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.845
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)39.62
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueWattsHinta
HAKKO FM204-CP Rework Station Solder Desolder 120W | AH3LDE 32TV01 FM204-CP400 astetta 840 astetta120€1,779.16
HAKKO FM206-55 Rework Station 410 Leveys 120V 3 Portti | AH3LDG 32TV03 FM206-55660 astetta 840 astetta410€2,698.84
HAKKO FM206-DSA Rework Station 3 Port DSA 120V ESD Safe | AH3LDH 32TV04 FM206-DSA660 astetta 840 astetta410€4,358.35
HAKKO FM206-DSS -korjausasema 3-porttinen DSS 120V ESD Safe | AH3LDJ 32TV05 FM206-DSS660 astetta 840 astetta410€3,962.35
HAKKO FM206-STA -korjausasema 3-porttinen STA 120V ESD Safe | AH3LDL 32TV07 FM206-STA660 astetta 840 astetta410€4,238.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM206-DTS Rework Station 3 Port DTS 120V ESD Safe
€4,286.77 / yksikkö