Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G1082 Marker Led Led Beehive 2-1 / 2 tuuman punainen | AC3RUD 2VRC2

GROTE G1082 merkkilamppu Led Beehive 2-1/2 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AC3RUD Malli: G1082Ristiviite: 2VRC2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.15A
Syvyys2.5 "
Halkaisija2.5 "
hyödytSuositut kiinnikkeet
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeMehiläispesä
Irtisanomisen tyyppiLetti
Tyyppi9-diodi
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijahyödytlampun tyyppiHinta
GROTE 47103 Lamppu mehiläispesä keltainen | AC3RJE 2VNT4 47103Keltainen0.33A1.625 "2"Suositut läpivienti- ja kannatinpidikkeethehkuva€7.23
GROTE 47222 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Led Punainen | AC3RJF 2VNT5 47222punainen0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€21.89
GROTE 47223 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Keltainen | AC3RJG 2VNT6 47223Keltainen0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€24.22
GROTE G3092 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodi Punainen | AC3RUF 2VRC4 G3092punainen0.09A2"2"Suositut kiinnikkeetLED€16.51
GROTE G3093 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodia Keltainen | AC3RUG 2VRC5 G3093Keltainen0.09A2.5 "2"Suositut kiinnikkeetLED€16.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G1082 merkkilamppu Led Beehive 2-1/2 tuuman punainen
€17.73 / yksikkö