Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 47222 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Led Punainen | AC3RJF 2VNT5

GROTE 47222 Merkkilamppu 2-1/2 tuuman mehiläispesän LED punainen

Varastossa
Tuote: AC3RJF Malli: 47222Ristiviite: 2VNT5
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
€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.06A
Syvyys1-15 / 16 "
Halkaisija2.5 "
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeMehiläispesä
Irtisanomisen tyyppiLetti
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijahyödytlampun tyyppiHinta
GROTE 47103 Lamppu mehiläispesä keltainen | AC3RJE 2VNT4 47103Keltainen0.33A1.625 "2"Suositut läpivienti- ja kannatinpidikkeethehkuva€7.23
GROTE 47223 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Keltainen | AC3RJG 2VNT6 47223Keltainen0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€24.22
GROTE G1082 Marker Led Led Beehive 2-1 / 2 tuuman punainen | AC3RUD 2VRC2 G1082punainen0.15A2.5 "2.5 "Suositut kiinnikkeetLED€17.73
GROTE G3092 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodi Punainen | AC3RUF 2VRC4 G3092punainen0.09A2"2"Suositut kiinnikkeetLED€16.51
GROTE G3093 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodia Keltainen | AC3RUG 2VRC5 G3093Keltainen0.09A2.5 "2"Suositut kiinnikkeetLED€16.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 47222 Merkkilamppu 2-1/2 tuuman mehiläispesän LED punainen
€21.89 / yksikkö