Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G3093 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodia Keltainen | AC3RUG 2VRC5

GROTE G3093 merkkilamppu Led Beehive 2 tuuman 9 diodi keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RUG Malli: G3093Ristiviite: 2VRC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvalaisin
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.09A
Syvyys2.5 "
Halkaisija2"
hyödytSuositut kiinnikkeet
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeMehiläispesä
Irtisanomisen tyyppiLetti
Tyyppi9-diodi
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijahyödytlampun tyyppiHinta
GROTE 47103 Lamppu mehiläispesä keltainen | AC3RJE 2VNT4 47103Keltainen0.33A1.625 "2"Suositut läpivienti- ja kannatinpidikkeethehkuva€7.23
GROTE 47222 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Led Punainen | AC3RJF 2VNT5 47222punainen0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€21.89
GROTE 47223 Merkkilamppu 2-1 / 2 tuuman mehiläispesä Keltainen | AC3RJG 2VNT6 47223Keltainen0.06A1-15 / 16 "2.5 "-LED€24.22
GROTE G1082 Marker Led Led Beehive 2-1 / 2 tuuman punainen | AC3RUD 2VRC2 G1082punainen0.15A2.5 "2.5 "Suositut kiinnikkeetLED€17.73
GROTE G3092 Merkkilamppu Led Mehiläispesä 2 Tuumaa 9 Diodi Punainen | AC3RUF 2VRC4 G3092punainen0.09A2"2"Suositut kiinnikkeetLED€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G3093 merkkilamppu Led Beehive 2 tuuman 9 diodi keltainen
€16.43 / yksikkö