HONEYWELL Rullavivun toimilaitteen alipienoiskytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.12 " , Yhteydenottolomake: SPDT , Nykyinen arvostelu: 5A , Syvyys: 0.25 " , Differentiaalimatkailu: 0.025 " , Korkeus: 0.5 " , Kotelon materiaali: Fenolinen yleiskäyttöinen , Pituus: 0.8 " , Max. Ennen matkaa: 0.219 " , Asennusmitat: 0.38 "keskukset , Toimintavoima: 7 oz. , Käyttölämpötila Alue: -65 - 250 astetta F , Matkan yli: 0.03 " , Vapautusvoima: 2.00 oz. , Toimilaitteen tyyppi: Rullavipu , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliPäätteen tyyppiHinta (ei alv)
A
111SM602-H4
Quick Connect€34.53
B
111SM2-T
Juotosturetti€36.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?