DANFOSS 088L3124 kaapeli, lumen sulatus, 105 jalkaa pituus, 6.1 A, 1265 W, 208 V

Tuote: CJ6YCN Malli: 088L3124
€579.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus25 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466149720
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho1280W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus105 ft.
Max. nykyinen6.1A
Max. Ei toimintalämpötila185 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja
Vetovoima120 N
vastus33.8 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite208V AC
Watts1265W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusMax. nykyinenWattsJänniteulostuloHinta
DANFOSS 088L3123 kaapeli, lumen sulatus, 85 jalkaa Pituus, 4.9A, 1020W, 208V | CJ6YCM 088L312385 ft.20 sq ft.4.9A1020W208V AC12 W/ft.€514.78
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3125 kaapeli, lumen sulatus, 125 jalkaa Pituus, 7.2A, 1500W, 208V | CJ6YCP 088L3125125 ft.30 sq ft.7.2A1500W208V AC12 W/ft.€640.38
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3126 kaapeli, lumen sulatus, 145 jalkaa Pituus, 8.4A, 1745W, 208V | CJ6YCQ 088L3126145 ft.35 sq ft.8.4A1745W208V AC12 W/ft.€705.51
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3127 kaapeli, lumen sulatus, 160 jalkaa pituus, 9.2A, 1915W, 208V | CJ6YCR 088L3127160 ft.40 sq ft.9.2A1915W208V AC12 W/ft.€753.57
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3128 kaapeli, lumen sulatus, 180 jalkaa Pituus, 10.4A, 2165W, 208V | CJ6YCT 088L3128180 ft.45 sq ft.10.4A2165W208V AC12 W/ft.€792.33
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3129 kaapeli, lumen sulatus, 210 jalkaa Pituus, 12.1A, 2515W, 208V | CJ6YCU 088L3129210 ft.50 sq ft.12.1A2515W208V AC12 W/ft.€880.72
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3130 kaapeli, lumen sulatus, 245 jalkaa Pituus, 14.1A, 2930W, 208V | CJ6YCV 088L3130245 ft.60 sq ft.14.1A2930W208V AC12 W/ft.€1,010.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3124 kaapeli, lumen sulatus, 105 jalkaa pituus, 6.1 A, 1265 W, 208 V
€579.91 / yksikkö