Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 749 ACSR kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus | AD6RVV 4A765

GREENLEE 749 ACSR-kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD6RVV Malli: 749Ristiviite: 4A765

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€245.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti350 MCM
Kahvan muotoiluKumikahva
Kokonaispituus28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetti ACSR (2/0 AWG)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus | AA7GGT 15x818 SDK105Alasin leikattuSilmukkaKaapelileikkuri18.875 "€4,410.00
GREENLEE 718F Heavy Duty kaapelileikkuri, 17-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTF 1ED68 718FKeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri17.5 "€279.92
GREENLEE 705 Heavy Duty kaapelileikkuri, 25-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AA9TWD 1FAH6 705KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri25.5 "€358.80
GREENLEE 706 Saksityyppinen kaapelileikkuri, 31-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7YPY 4HEA8 706KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri31.5 "€406.18
GREENLEE 727M kaapelileikkuri, muotoiltu kahva, 9-1/4 tuuman kokonaispituus | AD7YQH 4HED3 727MLeikkausPVC peitettyKaapelileikkuri9.25 "€80.27
GREENLEE 727 käsikäyttöinen kaapelileikkuri, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, teräs | AE4KFJ 5LE28 727LeikkausTeräsKaapelileikkuri9.25 "€71.78
GREENLEE 704 Scissor Style kaapelileikkuri, 21 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AG9QZR 21TX84 704KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri21 "€344.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 749 ACSR-kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus
€245.11 / yksikkö