GREENLEE

Suodattaa

Kiinnittimet

Sähkötyökalut

Hydrauliikka

Materiaalinkäsittely

testausvälineet

Koneistus

Sähkö-

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

Putkityöt

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Turvallisuus

Lab tarvikkeet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Voitelu

Kiinnittimet Suodattaa

Sähköiset työkalutKatso kaikki

  • Kaapelien vetimet

    Manuaaliset ja sähköiset yhden tai kahden nopeuden kaapelinvetimet, joiden suurin vetovoima on 9986 lb kaapeleiden vetämiseksi seinien, lattian, kanaviston tai putkien läpi. Ihanteellinen käytettäväksi kaksinkertaisten punottujen polyesterikomposiittiköysien kanssa. Varustettu pyörillä sujuvampaa käyttöä varten

  • Kaapelinvetotarvikkeet

    Raskaat kaapelinvetopyörät, joissa on teräsrunko ja alumiiniseosrullat itsevoitelevilla laakereilla. Kestää enintään 4000 lb: n kuorman ja on saatavana erikokoisina. Saatavana myös kaapelivetoköysiä, putkenmittausteippejä ja kalasauvojen luodin / koukun / wiskin nenäkärkiä

  • Kaapelin vetosarja

    Erikoispitkät, joustavat teräsakselit ulottuvat seinän taakse mahdollisimman tarkasti ja helposti pienten lankajärjestelmien (tietokone, turvallisuus, puhelin jne.) Asennuksen aikana. Varustettu molemmissa päissä olevilla rei'illä langan vetämiseksi läpi porauksen jälkeen

  • Kalastusnauhat

    Sisältää kalatikut, kalanauhat ja hehkutangot, joita sähköasentajat käyttävät laajalti uusien johdotusjärjestelmien reitittämiseen seinien ja sähköjohtojen läpi. Käytettäväksi alueilla, muuten vaikeasti saavutettavissa tavallisella kalateipillä, kuten katot ja matot

  • Aukot

    Sisältää laajan valikoiman Greenlee Tools -luukkuja ja nopeusrei'ittimiä, joita käytetään reikien tekemiseen teräksestä, alumiinista, lasikuitusta ja muovista. Saatavana eri reikäkokoina ja -tyypeinä

  • Punch-ohjainsarjat

    Suunniteltu pyöreiden reikien lävistämiseen ruostumattomasta teräksestä, messingistä, kuparista, alumiinista, lasikuitusta ja muovista; ihanteellinen käytettäväksi sähköputkien kanssa. Ominaisuus on pyälletty reuna paremman otteen takaamiseksi ja kohdistusmerkinnät parantavat tarkkuutta

  • Tyhjiöpuhaltimen kalastusjärjestelmän lisävarusteet

    Laaja valikoima putkimäntiä, kalalinjoja, polylinjoja ja annostelulaitteilla varustettuja polylinjoja kalojen sähköjohtojen ja -kaapeleiden auttamiseksi ullakoiden, seinien, kattojen ja lattioiden läpi

  • Tyhjiöpuhaltimen kalastusjärjestelmät

    Käytetään kalanarujen, polylinjojen tai mittanauhojen puhaltamiseen putkien läpi ja suojaamaan paljaita johtoja ja kaapeleita seinissä ja ryömintätiloissa. Polyetyleenirakenne kestää korroosiota, kemikaaleja ja iskukuormia. Saatavana 5 ja 12 gallonan säiliövaihtoehtoina

Ruuvimeisselit ja mutteritKatso kaikki

  • Bittijoukot
  • Monibittiset ruuvimeisselit
  • Mutterin ohjainsarjat

    Ergonomisesti suunniteltu lisäämään käyttäjän mukavuutta ja suurempaa vääntömomenttia; ihanteellinen muttereiden ja pulttien kiristämiseen. Ominaisvarret on valmistettu teräksestä / seosteräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Tarjotaan ei-magneettisina ja magneettisina muunnoksina

  • Pähkinäohjaimet

    Sopii mekaanisten kiinnittimien kiristämiseen, jotka vaativat paljon pienemmän vääntömomentin kuin jakoavain tai räikkä. Ominaisuudet teräs / 50 BV30 -teräslevyt takaavat erinomaisen ruuvikiinnityksen ja integroitu tyynykahvaan / kumivalettuihin kahvoihin lisäävät mukavuutta ja iskunkestävyyttä. Tarjolla 7.25 & 10.25 tuumaa

  • Ruuvimeisselisarjat

    Varustettu käsikäyttöisillä työkaluilla uria sisältävien ruuvien asentamiseen ja irrottamiseen. Niillä on kestävä rakenne pidentämään käyttöikää ja tarkasti työstetyt kärjet varmistavat tarkan kiinnittimen kosketuksen. Kromattu pinta takaa erinomaisen ruosteenkestävyyden

  • ruuvitaltat

    Sisältää eristetyt ja ruuvitaltta-ruuvimeisselit Phillipsissä, ura-, kaappi- ja neliön muotoiset kärkityylit ja erikokoisina ja pituisina

LeikkaustyökalutKatso kaikki

  • Pultti leikkurit
  • Kaapeli- ja lankaleikkurit

    Sisältää kevyet ja pienikokoiset manuaaliset / hydrauliset kaapelileikkurit, joissa on vankka muotoilu iskunkestävillä ja kaarevilla / pintahiomatuilla terillä väsymiskestävyyden takaamiseksi samalla kun tarkat keski-, alasin- tai leikkausleikkaukset

  • Lävistäjät

    Käytetään kovettuneiden johtojen, ACSR: ien, pulttien, ruuvien ja naulojen saumattomaan leikkaamiseen. Optimaalisen leikkaustuloksen takaavat kaksoisleikkausreunat

  • Snips-sakset

    Suunniteltu käytettäväksi pääte- ja testaussarjojen kanssa sekä johtimissa, kaapeleissa ja johdoissa, mukaan lukien sähköiset johdot. Yläterässä on kaksi lovea nauhaneristeitä, joiden paksuus vaihtelee välillä 24 - 19 AWG

  • Langanpoistajat ja kaapelileikkurit

    Manuaaliset ja automaattiset johdinpoistimet, kaapelinkuorijat ja kuorintaholkit, joita käytetään kumista, PVC: stä ja nailonista valmistettujen johtojen ja kaapeleiden halkaisemiseen ja nauhoittamiseen

Lävistää taltat ja käsiporatKatso kaikki

  • Keski lyönnit
  • Rei'itys- ja talttaussarjat

    Käytetään rakennus- ja metalliteollisuudessa tappien/holkkien poistamiseen ja työkappaleiden leikkaamiseen/jakamiseen. Hyödyllinen miedossa teräksessä, messingissä, kuparissa, alumiinissa, lasikuidussa ja muoveissa. Ajetaan manuaalisilla tai hydraulisilla työkaluilla.

  • Naarmu Pöllöt

    Ihanteellinen viivojen piirtämiseen metalli- tai puupinnoille ja työkappaleille leikkaamiseen, työstöön ja puuntyöstöön. Ominaisuudet kestävä rakenne teräspäätykannella pidempään käyttöikään ja korkealaatuinen, kromattu pinta ruostesuojausta varten

  • Nasta- ja kiila-aukot

    Käytetään reikien leikkaamiseen peltituotteisiin valmistusta, koneistusta ja tuotantolinjoja varten. Huolehdi käsisahojen ja viilojen poistamisesta samalla, kun teet kiilauroja painikekytkimille. Integroitu alumiiniseos / teräskahvojen kanssa käyttäjän paremman vipuvaikutuksen saavuttamiseksi

BendersKatso kaikki

  • Sähkökäyttöiset taivutuskoneet

    Käytetään erittäin pitkän vivun kanssa taivutettaessa kulmia johtimiin, joihin sähköjohdot asetetaan. Helpottaa helppoa ja mukavaa vaihtamista pystysuoran ja vaakasuoran taivutusmuodon välillä digitaalisen riipuksen avulla, joka asettaa kulman ja valvoo prosessia

  • Käsijohtosuuntajat ja kahvat

    Sähköasentajien käyttämät käsiputkitaivuttimet satunnaisten taivutusten, kuten taaksepäin taaksepäin, offsetin ja kolmipisteen satulan taipumien ja 90 asteen tynnyrien suorittamiseen. Kädensijan taivutuspäiden kanssa käytettävät kahvat helpottavat taivutusta. Saatavana 38 ja 44 tuuman kahvan pituuksina

  • Mekaaniset johtosuuntajat

    Raskas hitsatut taivuttimet, jotka on integroitu räikkämekanismiin 1/2, 3/4 ja 1 tuuman IMC- ja jäykkien johtojen taivuttamiseksi. Mukana on sisäänrakennettu taivutusasteen osoitin ja taivutuskaaviot tarkkojen ja yhtenäisten taivutusten tarjoamiseksi

  • PVC-lämmitin / taivutin

    Kuumenna PVC-levyjä tai varastoja, kunnes ne ovat joustavia, jotta käyttäjä voi edelleen muodostaa mutkia putkistossa. Ominaisuudet ovat kestävät, eristetyt metalliseinät ja peite heijastavalla sisäpuolella tehokkaan ja tasaisen lämmityksen varmistamiseksi

jakoavaimenKatso kaikki

  • Hex- ja Torx-avaimet

    Suunniteltu ruuvien ja pulttien käyttämiseen kuusikulmaisella kannalla. Ergonomiset valetut kahvat lisäävät mukavuutta ja maksimaalista vääntömomenttia. Pallon päät mahtuu jopa 30 asteen vääristymiin. Varustettu neliönmuotoisilla päillä suuriin vääntömomentteihin ja lämpökäsitelty lisäävät lujuutta

  • Hex / Torx-avaimet

    Ihanteellinen ruuvien tai pulttienpäiden kiristämiseen ja löysäämiseen sekä pulttien ja ruuvien kuusi-tähtimäisten reikien pyörittämiseen. Ominaisuudet: pallopäät, jotka pystyvät sijoittamaan jopa 30 asteen vääristymät. Saatavana käsivarren pituuksina 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 ja 5 tuumaa

  • Putken avaimet

PihditKatso kaikki

  • Linesman pihdit

    Täytä ja ylitä IEC 60900- ja ASTM F1505 -standardit eristetyille työkaluille karkaistun langan, ACSR: n, pulttien, ruuvien ja naulojen leikkaamiseen. Hiiliterässeoksesta valmistettu rakenne tarjoaa poikkeuksellisen vahvuuden ja ergonomisesti muotoiltu kahva vähentää manuaalista rasitusta

  • Pitkä- ja neulapihdit

    Suositellaan johtojen pitämiseen ja kiinnittämiseen, pienten esineiden tarttumiseen, silmukoiden taivuttamiseen ja ahtaiden tilojen saavuttamiseen metallintyöstö- ja autohuolto-sovelluksissa. Siinä on korkea vipumalli, joka tarjoaa paremman tarttumis- ja leikkaustehon ja kaksikerroksisen eristeen iskun ja liekin kestävyyden takaamiseksi

  • Erikoispihdit

PuristustyökalutKatso kaikki

  • Kaapelien ja johtojen puristustyökalut

    Sisältää pienet ja helppokäyttöiset puristamattomat puristimet, eristetyt puristimet ja hydrauliset puristustyökalut, joissa on täysi kierrosmekanismi, joka vapautuu vasta, kun koko puristusjakso on suoritettu. Saatavana tyynykahvana / vinyyli / teräs / valettu / kastettu / lasikuitukahva maksimaalisen mukavuuden ja vähemmän vaivaa varten

  • Puristustyökalu kuolee

    Vaihdettava / U-tyyppinen puristustyökalu kuolee käytettäväksi 22-10 AWG alumiini- tai kuparilangan kanssa

  • Puristustyökalusarjat

KäsityökalusarjatKatso kaikki

  • Yleiset käsityökalusarjat

    Mekaanikot, sähköasentajat, tele- tai elektroniikkatehtaat, puusepät ja tietoliikenteen asentajat käyttävät tarkkojen mittausten tekemiseen, metallien leikkaamiseen ja instrumenttien asentamiseen tai korjaamiseen. Sisällytä ruuvimeisselit, jakoavaimet, pihdit, kalanauhat ja vaijerinpoistajat

  • Eristetyt työkalusarjat

    Tarjoa kaksikerroksinen eristys, joka lisää turvallisuutta ja suojaa sähköiskuilta, kaaren salamalta, sähköiskulta ja valokaarelta. Suunniteltu täyttämään ja ylittämään IEC- ja ASTM-standardit ja luokiteltu 1000 VAC: lle, testattu erikseen 10000 VAC: lle

Työkalujen säilytys- ja siirtosäiliötKatso kaikki

  • Työpaikkalaatikot

    Pidä työtarvikkeet ja työpaikan työkalut turvassa. Ominaisuudet ovat teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja riippulukon lukituksen varmistamiseksi, jotta laite ei ole toiminnassa korjausten tai säätöjen aikana. Mukana on kääntyvät ja jäykät pyörät, jotka helpottavat liikkuvuutta

  • Työkalupussit

    Puusepät, terästyöntekijät, sähköasentajat, putkimiehet ja rakennusalan työntekijät käyttävät työkalujen varastointiin ja kuljettamiseen pitäen ne helposti saatavilla ja organisoituna. Valmistettu cordurasta / pintanahasta, joka kestää erinomaisesti tahroja ja kestää raskasta käyttöä. Saatavana jopa 20 taskua

Putkilangan ja putkien varastointiKatso kaikki

  • Johdinkaapelihyllyt / Telineet / Vaunut

    Teräksiset räikkäkelatelineet on tarkoitettu lankakelojen käsittelyyn. Sen enimmäiskapasiteetti on 3750 lb ja täydelliseen käyttöönottoon tarvitaan kaksi telinettä ja kara. Saatavana myös jäykät ja kääntyvät pyörät, putkien ja putkien säilytystelineet sekä lankakärryjen laajennussarjat

Mittaus- ja taittotyökalutKatso kaikki

  • Laatikon I-palkki- ja torpedotasot

    Ammattilaistason alumiiniset torpedotasot taivutussiirtovälineellä, jotka on suunniteltu putki- ja putkitöihin. Pohjassa on V-ura kaareville pinnoille asennettavaksi ja kolme harvinaisten maametallien magneettia erinomaisen pitokyvyn takaamiseksi. Siirtymät ja laskelmat pysyvästi laserkaiverrettu tasolle

PutkityökalutKatso kaikki

  • Putkileikkurit

    Integroitu pyöriviin teriin tai pyöriin metalli- ja muoviputkien leikkaamiseksi halutun pituisiksi osiksi. Teräs / lämpökäsitellyt terät takaavat kovuuden ja pitkän käyttöiän Pystyy leikkaamaan PVC: tä enintään 2 tuumaa ja on saatavana pituuksina 8 ja 18 tuumaa

Käsisahat ja sahatKatso kaikki

  • Käsisahat

    Suunniteltu metallisten ja puukappaleiden leikkaamiseen koneistusta, puunjalostusta, valmistusta ja putkistoja varten. Karkaistusta teräksestä valmistetut terät, joissa on tukkeutumattomat hampaat, leikkaamista varten. Integroitu ergonomiseen kahvaan luistamattoman pidon varmistamiseksi ja siten käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi

Tietoja GREENLEEstä

Greenleen laaja valikoima sisältää ankkurin asetustyökaluja, puristinmittareita, laatikko-I-palkki- ja torpedotasoja, kaapeli- ja lankapuristustyökaluja, kaapeli- ja lankaleikkureita, poranteräsarjoja ja akkuporakoneita. Greenleen magneettiset tasot Siinä on suuret, helppolukuiset injektiopullot, kuten putkipullot, vinot ja vaakasuorat injektiopullot, sekä kompakti, torpedomuotoilu V-uralla ammattitason putkien tai putkien tasoittamista varten. Ne on myös varustettu kolmella/neljällä harvinaisen maametallin magneetilla, jotka takaavat erinomaisen pitovoiman ja handsfree-käytön, kun ne asennetaan metallipinnoille. Niissä on alumiiniseos ja anodisoitu rakenne, mikä tekee niistä kevyitä, vedenkestäviä ja kestäviä.
Greenlee-pora-/hanasarjat ovat sähkötyökalusarjoja, jotka sisältävät poranteriä ja valinnaisia ​​mutteri- ja kiristysteriä reikien poraamiseen, kierteittämiseen ja upottamiseen. Niitä on saatavana sekä SAE- että metrikokoisina. Valitse laajasta Greenlee-tuotteiden valikoimasta, kuten sähköputkien taivuttimet, digitaaliset yleismittarit, kaasulampputesterit ja diagonaalileikkurit. Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

GREENLEE:n kilpailuedut

Greenlee PowerSense -tekniikka

Greenleen PowerSense-tekniikkaa käytetään akkukäyttöisten lankojen/kaapelien puristustyökalujen patentoidussa liipaisussa kaapelin materiaalin pitämiseen ja säätämiseen ihanteellisen asennon mukaan ennen puristamista. Se tarjoaa myös nopeamman puristamisen kuin räikkätyyliset puristuslaitteet.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Greenlee-työkalut valmistetaan?

Greenleellä on useita tuotantolaitoksia, mukaan lukien Genova, Illinois ja Louisville, Kentucky, USA.

Mitkä ovat tärkeimmät kalanauhatyypit?

Kalateipit voivat olla terästä, ruostumatonta terästä tai lasikuitumateriaalia. Ruostumaton teräs tarjoaa ruosteenkestävyyden, kun taas lasikuitu tarjoaa sähköä johtamattomia ja kevyitä ominaisuuksia. Kalateipit voidaan myös jakaa niiden kahvan saatavuuden tai kiinnitys-/pitovaatimusten mukaan. Tietyt kalanauhamallit eivät vaadi käyttäjien kiinnitystä tai pitämistä, koska niitä voidaan käyttää yksinkertaisesti asettamalla ne maahan.

Mitä käyttötarkoituksia Greenlee-rei'itystyökalulla on?

Knockout-, runko- tai paneelilävistystyökalua käytetään erikokoisten reikien rei'ittämiseen rungon tai metallilevystä tai muista materiaaleista valmistettujen paneelien läpi kaapeleiden tai johtojen kanavoimiseksi. Ihanteellinen knockout-rei'ityssarja sisältää lävistimet, meistit, vetopultit ja manuaalisen / hydraulisen / akkukäyttöisen ohjaimen.

Voidaanko Greenlee-työkaluja käyttää sekä sähköisissä että mekaanisissa sovelluksissa?

Brändi valmistaa erilaisia ​​taivutus- ja muovaustyökaluja sähkösovelluksiin sekä lukuisia säilytyskärryjä, laatikoita, laatikoita ja muita materiaalinkäsittelytyökaluja mekaanisiin sovelluksiin.

Mitkä ovat suosituimmat Greenlee-työkalut ammattilaisten keskuudessa?

Tuotemerkin kaapelin vedäjät ja putken taivuttimet ovat suosituimpia työkaluja työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.

Yksinomaiset tuotemerkit