Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8026 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 310mm | AH9PRA 40TP82

MILWAUKEE 48-20-8026 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 310mm

Varastossa
Tuote: AH9PRA Malli: 48-20-8026Ristiviite: 40TP82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.0.236 "
Bit tyylimuuraus
Huilun pituus9.84 "
Pituus12.2 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8026 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6 x 310mm
€32.04 / yksikkö