Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 727 käsikäyttöinen kaapelileikkuri, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, teräs | AE4KFJ 5LE28

GREENLEE 727 kädessä pidettävä kaapelileikkuri, kokonaispituus 9-3/4 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AE4KFJ Malli: 727Ristiviite: 5LE28 / 15X810

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Katkaisukapasiteetti kupari8 - 2/0 AWG
Kahvan muotoiluTeräs
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Greenlee 727 -kaapelileikkuri ruosteenkestävällä mustaoksidipinnoitteella leikkaa helposti raskaita kupari- ja alumiinikaapeleita, joiden koko vaihtelee välillä 8 - 2/0 AWG
    • Tarkka hionta, leikkausvoima, kaarevat leikkuuterät ja muovipäällysteiset, korkeavipuiset kahvat helpon leikkauksen varmistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus | AA7GGT 15x818 SDK105Alasin leikattuSilmukkaKaapelileikkuri18.875 "€4,410.00
GREENLEE 718F Heavy Duty kaapelileikkuri, 17-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTF 1ED68 718FKeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri17.5 "€287.71
GREENLEE 705 Heavy Duty kaapelileikkuri, 25-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AA9TWD 1FAH6 705KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri25.5 "€379.54
GREENLEE 749 ACSR kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus | AD6RVV 4A765 749LeikkausKumikahvaKaapelileikkuri28 "€251.82
GREENLEE 706 Saksityyppinen kaapelileikkuri, 31-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7YPY 4HEA8 706KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri31.5 "€425.43
GREENLEE 727M kaapelileikkuri, muotoiltu kahva, 9-1/4 tuuman kokonaispituus | AD7YQH 4HED3 727MLeikkausPVC peitettyKaapelileikkuri9.25 "€87.91
GREENLEE 704 Scissor Style kaapelileikkuri, 21 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AG9QZR 21TX84 704KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri21 "€359.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 727 kädessä pidettävä kaapelileikkuri, kokonaispituus 9-3/4 tuumaa, terästä
€71.78 / yksikkö