GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus | AA7GGT 15x818

GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA7GGT Malli: SDK105Ristiviite: 15X818

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,410.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenAlasin leikattu
Alumiinin leikkauskapasiteetti4.13 "
Katkaisukapasiteetti kupari4.13 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä4.13 "
Kahvan muotoiluSilmukka
Kokonaispituus18.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
GREENLEE 718F Heavy Duty kaapelileikkuri, 17-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahvat | AA9NTF 1ED68 718FKeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri17.5 "€279.92
GREENLEE 705 Heavy Duty kaapelileikkuri, 25-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AA9TWD 1FAH6 705KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri25.5 "€358.80
GREENLEE 749 ACSR kaapelileikkuri, 28 tuuman kokonaispituus | AD6RVV 4A765 749LeikkausKumikahvaKaapelileikkuri28 "€245.11
GREENLEE 706 Saksityyppinen kaapelileikkuri, 31-1/2 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AD7YPY 4HEA8 706KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri31.5 "€406.18
GREENLEE 727M kaapelileikkuri, muotoiltu kahva, 9-1/4 tuuman kokonaispituus | AD7YQH 4HED3 727MLeikkausPVC peitettyKaapelileikkuri9.25 "€80.27
GREENLEE 727 käsikäyttöinen kaapelileikkuri, 9-3/4 tuuman kokonaispituus, teräs | AE4KFJ 5LE28 727LeikkausTeräsKaapelileikkuri9.25 "€71.78
GREENLEE 704 Scissor Style kaapelileikkuri, 21 tuuman kokonaispituus, lasikuitukahva | AG9QZR 21TX84 704KeskileikkausLasikuituKaapelileikkuri21 "€344.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE SDK105 kaapelileikkuri, 20 tuuman kokonaispituus
€4,410.00 / yksikkö