Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 80-033 BB Sfic-sylinterit B 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEH 12Y940

SCHLAGE 80-033 BB Sfic Sylinterit B 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4QEH Malli: 80-033 BBRistiviite: 12Y940

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSFIC-sylinterit
upotussyvyysvaatimus3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.375 "
Kiilauran tyyppiB
MateriaaliMessinki / teräs
Nastojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
SCHLAGE 80-033 AB Sfic-sylinterit A 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEG 12Y939 80-033 ABA€72.33
SCHLAGE 80-033 CB Sfic-sylinterit C 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEJ 12Y941 80-033 CBC€83.62
SCHLAGE 80-033 DB Sfic-sylinterit D 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEK 12Y942 80-033 DBD€53.98
SCHLAGE 80-033 JB Sfic-sylinterit J 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEL 12Y943 80-033 JBJ€78.17
SCHLAGE 80-033 KB Sfic-sylinterit K 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEM 12Y944 80-033 ktK€95.80
SCHLAGE 80-033 LB Sfic-sylinterit L 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEN 12Y945 80-033 LBL€78.28
SCHLAGE 80-033 MB Sfic-sylinterit M 1-3 / 8 tuumaa | AA4QEP 12Y946 80-033 MtM€75.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 80-033 BB Sfic Sylinterit B 1-3/8 tuumaa
€95.80 / yksikkö