GENIE SLC-12 -materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKX 3RAT8

GENIE SLC-12 Material Lift Manual 650 lb.

Tuote: AD2LKX Malli: SLC-12Ristiviite: 3RAT8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,190.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjaStandardi
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus28 "
Haarukan leveys23 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas134 "
Nostokorkeus haarautuu155 "
Nostokorkeus max.155 "
Nostokorkeus min.134 "
Kantavuus650 lb
Latauskeskus14 "
Kokonaiskorkeus86 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys66 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Genie SLC-12 materiaalinostin on ihanteellinen kuormien nostamiseen ja siirtämiseen työtilan poikki. Tämä nostin on hyödyllinen kuormien, kuten kanavien, putkien, LVI- tai sähkölaitteiden, laatikoiden tai muiden konttien nostamiseen ja sijoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Halkaisijaltaan suuret takapyörät ja kiinteät kumipinnat mahdollistavat sen vierimisen epätasaisessa maastossa ja epätasaisessa maastossa.
  • Sitä käytetään laitteiden nostamiseen ja sijoittamiseen urakoitsija- ja rakennussovelluksissa.
  • Tämän hissin jalat taittuvat ylös ja lisälaitteet voidaan irrottaa säilytystä varten.
  • Siinä on käsikäyttöinen vinssi kuormien kiinnittämiseksi.
  • Sen kiinnitystanko varmistaa maston asennuksen kuljetuksen aikana.
  • Tämä materiaalinostin on varustettu liukukisoilla, jotka mahdollistavat helpon lastaamisen ja purkamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Genie 37250-S alumiinitikkaat: Nämä terästikkaat kiinnitetään materiaalinostimen huipulle nousemista varten.
  • Genie 32567-S nostopuomi: Nämä puomit on kiinnitetty tähän materiaalinostimeen, mikä lisää sen monipuolisuutta kuorman kantamisessa. Siinä on koukut materiaalin ripustamiseen tavarahihnoilla.
  • Genie 37148 -kuorma-alusta: Nämä teräslavat on kiinnitetty materiaalinostimeen, jotta ne tarjoavat tasaisen alustan kuormien turvalliseen nostamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän materiaalinostimen nostokyky?

A. Genie SLC-12 materiaalinostimen nostokyky on 650 lb.

K. Mikä on tämän materiaalinnostimen suurin nostokorkeus?

A. 12 jalkaa 11 tuumaa.

K. Mikä on tämän materiaalinnostimen nostomekanismi?

A. Ketju / kaapeli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHaarukan pituusHaarukan leveysTakuuNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE SLC-18 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb86 "€6,388.53
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-24 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb86 "€7,346.82
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-10 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb78.5 "€6,596.18
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-15 STD -materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb78.5 "€7,889.87
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-5 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb78.5 "€5,302.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLC-12 Material Lift Manual 650 lb.
€5,190.71 / yksikkö