GENIE 37148 Kuormalavan teräs AE2QNM 4YZ76

GENIE 37148 Kuormalava teräs

Varastossa
Tuote: AE2QNM Malli: 37148Ristiviite: 4YZ76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.43
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENIE 32937 Kuormalavan teräs AE2QNK 4YZ73 32937€654.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 37148 Kuormalava teräs
€601.53 / yksikkö