AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pullotelineet ja -telineet, painavat mittarit ja kiinnityskoukut


Suodattaa
Sylinterin paine: 2216 psi, 4500 psi , Syvyys: 4 1 / 2 " , Käytettäväksi: PAK-UNI1 , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Pituus: 34 " , Materiaali: polyeteeni , Max. Paine: 4500 psi , Myyntipisteiden määrä: 2 , Pistorasiatyyppi: Moninainen , Leveys: 7 2 / 5 "
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
PAK-UNI1
BOD-pulloteline€1,269.55
B
PAK-UNI1C
Kantaja€200.45

Pullotelineet ja -telineet, painavat mittarit ja kiinnityskoukut

Air Systems Internationalin pullojen säilytystelineet ja -telineet ovat ihanteellisia useiden jopa 6 pullon ilmasylintereiden helppoon nostamiseen ja kiinnittämiseen, jotta ne ovat helposti saatavilla. Niissä on raskaat ketjut, jotka varmistavat sylintereiden tiukan turvallisuuden, ja pikakiinnityskoukut jokaisessa sylinteririvissä. Nämä järjestelmät voidaan toimittaa sylintereillä, joiden paine on jopa 6000 psi, ja ne voidaan suunnitella liukuvaksi ajoneuvoon. Ne voidaan kiinnittää lattiaan tai seinään, ja niitä on saatavana pysty- ja vaakasuuntaisina telinetyypeinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös Air Systems Internationalin Koeputkitelineet ja pidikkeet koeputkien turvalliseen asettamiseen aina, kun niihin ei voi koskea.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?