GENIE 32567-S nostopuomiteräs | AE2QNJ 4YZ72

GENIE 32567-S nostopuomin teräs

Varastossa
Tuote: AE2QNJ Malli: 32567-SRistiviite: 4YZ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta puomi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus18 ", 24", 32 ", 42"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
GENIE 37086 nostopuomi 20 tuuman pituus teräs | AE2QNN 4YZ77 3708620 "€621.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 32567-S nostopuomin teräs
€713.45 / yksikkö