GENIE SLA-15 STD -materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPB 4YZ89

GENIE SLA-15 STD Material Lift Standard 800 lb.

Tuote: AE2QPB Malli: SLA-15 STDRistiviite: 4YZ89
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,889.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjaStandardi
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus27.5 "
Haarukan leveys23.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas175-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu196 "
Nostokorkeus max.196 "
Nostokorkeus min.175.5 "
Kantavuus800 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys31.5 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.64
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Genie SLA-15 materiaalinostin on ihanteellinen materiaalien siirtämiseen ja nostamiseen työtilan poikki kapeiden oviaukkojen kautta. Tämä nostin on hyödyllinen kuormien, kuten kanavien, putkien, LVI- tai sähkölaitteiden, laatikoiden tai muiden konttien nostamiseen ja sijoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Genie SLA-15 materiaalinostimessa on käsikäyttöinen vinssi kuormien kiinnittämiseksi.
  • Sen takapyörät, joissa on suuri halkaisija ja kiinteät kumipinnat, mahdollistavat nostimen vierimisen epätasaisessa maastossa ja epätasaisessa maastossa.
  • Tämän hissin jalat taittuvat ylös ja lisälaitteet voidaan irrottaa säilytystä varten.
  • Sen kiinnitystanko varmistaa maston asennuksen kuljetuksen aikana.
  • Tämä materiaalinostin on varustettu liukukisoilla, jotka mahdollistavat helpon lastaamisen ja purkamisen.
  • Tässä nostimessa on tavallinen hitsattu teräsjalusta, joka parantaa tukea.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Genie 37481GT -vakainsarja: Nämä tukijalka on asennettu hissien pohjaan, ja niitä voidaan pidentää ja lukita paikalleen, jotta hissit pysyvät vakaina nostotoimenpiteiden aikana.
  • henki 32566-S Litteä lavahaarukka: Nämä haarukat mahdollistavat kuormauksen maanpinnan tasolla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä pyöriä tässä materiaalinostimessa on tarjolla?

A. Genie SLA-15 materiaalinostin on varustettu neljällä kääntyvällä pyörällä.

K. Mikä on tämän materiaalinostimen kantavuus?

A. 800 lb

K. Mikä on tämän materiaalinnostimen nostomekanismi?

A. Ketju / kaapeli.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHaarukan pituusHaarukan leveysTakuuNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE SLC-12 -materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb86 "€5,190.71
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-18 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb86 "€6,388.53
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-24 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb86 "€7,346.82
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-10 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb78.5 "€6,596.18
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-5 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb78.5 "€5,302.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLA-15 STD Material Lift Standard 800 lb.
€7,889.87 / yksikkö