GENIE SLC-24 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKZ 3RAU1

GENIE SLC-24 Material Lift Manual 650 lb.

Tuote: AD2LKZ Malli: SLC-24Ristiviite: 3RAU1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,430.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjaStandardi
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus28 "
Haarukan leveys23 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas267 "
Nostokorkeus haarautuu288 "
Nostokorkeus max.288 "
Nostokorkeus min.267 "
Kantavuus650 lb
Latauskeskus14 "
Kokonaiskorkeus86 "
Kokonaispituus81 "
kokonaisleveys66 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.7
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (86 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHaarukan pituusHaarukan leveysTakuuNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE SLC-12 -materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb86 "€5,249.15
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-18 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb86 "€6,458.30
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-10 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb78.5 "€6,596.18
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-15 STD -materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb78.5 "€7,889.87
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-5 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 lb78.5 "€5,302.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLC-24 Material Lift Manual 650 lb.
€7,430.29 / yksikkö