GENIE SLA-5 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QPF 4YZ93

GENIE SLA-5 STD Material Lift Standard 1000 lb.

Tuote: AE2QPF Malli: SLA-5 STDRistiviite: 4YZ93
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,302.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinostin
pohjaStandardi
Pohjajalat ulkopuolella Dia.31-1 / 2 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Haarukan pituus27.5 "
Haarukan leveys23.5 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas58-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu79 "
Nostokorkeus max.79 "
Nostokorkeus min.58.5 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys31.5 "
Powered ByManuaalinen vinssi
Takarenkaan halkaisija5"
Takuu2ACD4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytetty korkeus (78-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHaarukan pituusHaarukan leveysTakuuNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE SLC-12 -materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 lb86 "€5,190.71
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-18 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 lb86 "€6,388.53
Tarjouspyyntö
GENIE SLC-24 Materiaalinostokäsikirja 650 lb | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 lb86 "€7,346.82
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-10 STD -materiaalinostolaite, 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 lb78.5 "€6,596.18
Tarjouspyyntö
GENIE SLA-15 STD -materiaalinostolaite 800 lb | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 lb78.5 "€7,889.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE SLA-5 STD Material Lift Standard 1000 lb.
€5,302.93 / yksikkö