Genie

Genien tuotevalikoimaan kuuluvat lavanostimet, laboratoriosekoittimet, henkilöhissit, työtasot, kurottajat ja valotornit. Genie kannettavat materiaalinostimet on suunniteltu jopa 1000 lb painavien elektronisten laitteiden nostamiseen ja siirtämiseen sekä toimimaan työpöytänä. Näissä Genien nosto- ja pinoamislaitteissa on viisto alusta, jossa on eteen kääntyvät, jälkiä jättämättömät pyörät, jotka helpottavat lastaamista lava-autoihin, ja kentällä asennettavat jalkajarrut (tietyissä malleissa) lisäävät turvallisuutta. Genie SLA-10 -sarjan Superlift Advantage -nostimet on varustettu täysin säädettävällä jalustalla, joka on ihanteellinen sekä leveiden kuormien että kapeiden oviaukkojen käsittelyyn. Brändin laboratoriosekoittimet ominaisuus handsfree- tai kosketuskäyttö ja 600 - 3200 rpm nopeudensäätö. Niitä käytetään putkien tai säiliöiden sisällön sekoittamiseen kylmähuoneissa tai inkubaattoreissa. Näissä laboratoriosekoittimissa on irrotettava kuppi ja 3 tuuman alusta.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

GENIE Manual Material Lift -tarvikkeet

Manuaaliset materiaalinostotarvikkeetSisältää haarukkapidennykset, tikkaat, nostopuomit, kuormalavat, pyörät ja muut materiaalihissitarvikkeet manuaalisten tai vastapainotrukkien tai pinoamistrukkien monipuolisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi  (18 tuotetta)

GENIE kannettavat materiaalinostimet

Kannettavat materiaalihissitSuunniteltu raskaiden kuormien (enintään 1000 lb) nostamiseen materiaalinkäsittelyteollisuudessa. Ominaisuus on viistetty alusta, jossa on kääntyvät edessä ja merkitsemättömät pyörät helpottavat lastaamista ja purkamista. Valituissa malleissa on kentällä asennettavat jalkajarrut, jotka lisäävät turvallisuutta. (10 tuotetta)

GENIE kääntöhaarukka manuaaliset materiaalinostimet

Kääntöhaarukan manuaaliset materiaalihissitSuunniteltu pitämään yläpuolella olevat esineet ja seinät tukevina asennusta varten luotettavan pidätysmekanismin avulla. Suurin kuormanostokapasiteetti on 500 lb ja saatavana eri nostokorkeus- ja kokovaihtoehdoina (9 tuotetta)

GENIE-lavanostimet

KorihissitVakiolavahissit, joiden suurin nostokyky on 300 lb; Suunniteltu käytettäväksi autotallissa, varastoissa ja lastauslaitureissa. Niillä on tukeva alumiinirunko, ja niitä on saatavana manuaalisena ja akkukäyttöisenä versiona (3 tuotetta)

GENIE laboratoriosekoittimet

LaboratoriosekoittimetVortex-sekoittimet, joissa on handsfree- tai kosketustoiminto ja 600-3200 rpm: n nopeudensäätö. Käytetään kylmähuoneiden tai hautomoiden putkien tai astioiden sisällön sekoittamiseen. Mukana ponnahdusikkuna ja 3 tuuman alusta (1 tuote)

GENIE haarukkatrukki ja lisälaitteet

Haarukkatrukki ja lisälaitteetSisältää korkealaatuisesta teräksestä valmistetut haarukan jatkotapit käytettäväksi Genie 33366-SGT Single Fork Extensionin kanssa (1 tuote)

GENIE osat

Osat(63 tuotetta)

GENIE henkilöhissit

Henkilöstöhissit(18 tuotetta)

GENIE Homogenisaattorit

Homogenisaattorit(2 tuotetta)

GENIE saksilavat nostopöydät

Saksilavat(2 tuotetta)

GENIE-hautomokoneet

yrityshautomot(1 tuote)

GENIE-puominosturin komponentit

Puominosturin komponentitTeräksestä valmistetut telineet, joissa on 16 tuuman pitkä ja 2 tuuman leveä alusta ja joiden enimmäiskuormituskyky on 300 kg; ihanteellinen erilaisiin materiaalinostosovelluksiin (1 tuote)

GENIE-lavanostin ja pinoamistarvikkeet

Korinostimen ja pinoamistrukin lisävarusteetSisältää 20 paunaa korkealaatuisesta alumiinista valmistettuja CO2-säiliöitä; suunniteltu käytettäväksi Genie-laitteiden hissien kanssa (mallit 18F655 ja 18F656) (1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Genie MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Eberebach-, Benchmark Scientific- ja Beech-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Genie-tuotteita.

Lähetys

Nämä Genie-nostolaitteiden tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Genie-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Genistä

Genien tuotevalikoimaan kuuluvat lavanostimet, laboratoriosekoittimet, henkilöhissit, työtasot, kurottajat ja valotornit. Genie kannettavat materiaalinostimet on suunniteltu jopa 1000 lb painavien elektronisten laitteiden nostamiseen ja siirtämiseen sekä toimimaan työpöytänä. Näissä Genien nosto- ja pinoamislaitteissa on viisto alusta, jossa on eteen kääntyvät, jälkiä jättämättömät pyörät, jotka helpottavat lastaamista lava-autoihin, ja kentällä asennettavat jalkajarrut (tietyissä malleissa) lisäävät turvallisuutta. Genie SLA-10 -sarjan Superlift Advantage -nostimet on varustettu täysin säädettävällä jalustalla, joka on ihanteellinen sekä leveiden kuormien että kapeiden oviaukkojen käsittelyyn. Brändin laboratoriosekoittimet ominaisuus handsfree- tai kosketuskäyttö ja 600 - 3200 rpm nopeudensäätö. Niitä käytetään putkien tai säiliöiden sisällön sekoittamiseen kylmähuoneissa tai inkubaattoreissa. Näissä laboratoriosekoittimissa on irrotettava kuppi ja 3 tuuman alusta.

Tärkeimmät kauppanimet

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast on valikoituihin Genie-puominostimiin saatavilla oleva järjestelmä, joka mahdollistaa puomin nopeamman käyttöönoton ja noudon. Tämä järjestelmä on suunniteltu parantamaan tehokkuutta työmaalla lyhentämällä puominnostimen asennukseen ja poistamiseen kuluvaa aikaa, mikä voi olla erityisen hyödyllistä työmaalla....

kuningas aikaherkissä projekteissa. Tämä Fast Mast -järjestelmärakenne nostaa sekä ensisijaista että toissijaista puomia samanaikaisesti, mikä auttaa käyttäjää saavuttamaan täyden korkeuden nopeasti ja maksimoimaan tuottavuuden.

Genie XChassis laajeneva akselijärjestelmä

Genie XChassis laajeneva akselijärjestelmä

Näiden laajenevien akselien avulla käyttäjä voi leventää tai kaventaa koneen akseliväliä parantaakseen vakautta ja ohjattavuutta työmaalla. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun kone kulkee epätasaisessa tai epätasaisessa maastossa, koska se mahdollistaa leveämmän asennon ja tasaisen painon jakautumisen. Ne ovat käytettävissä...

Genie SX-150 ja Genie SX-180 henkilönostimet.

Genie Lift Power System

Genie Lift Power System

Tämä järjestelmä antaa sähkövirtaa alustalle ilman ulkoista virtalähdettä. Se koostuu generaattorista, invertteristä ja virranhallintajärjestelmästä, jotka toimivat yhdessä tarjotakseen luotettavaa, sisäänrakennettua virtaa alustalle. Käyttäjät voivat käyttää sähkötyökaluja ja muita sähkölaitteita...

on alustalta ilman erillistä generaattoria tai virtalähdettä. Tämä nostovoimajärjestelmä voi olla hyödyllinen sähkötyökaluja vaativissa kunnossapito- ja rakennustöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Genie-työlavan malleissa on Genie Lift Power -järjestelmä?

Genie Z-60/37 FE- ja Genie Z-45 XC -alustayksiköissä on Genie Lift Power -järjestelmä.

Kuinka huoltaa brändin työtasoja?

  • Suorita koneen ja sen osien säännölliset tarkastukset.
  • Puhdista kone säännöllisesti, erityisesti pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa käytön jälkeen.
  • Tarkista ja pidä kunnossa nestetasot, kuten hydraulineste ja moottoriöljy.
  • Vaihda suodattimet tarpeen mukaan.
  • Tarkista ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat, kuten letkut, kaapelit ja renkaat.

Mitä ovat Genien kannettavat materiaalinostimet?

Genien kannettavat materiaalinostimet ovat kompakteja, kevyitä koneita, jotka on suunniteltu nostamaan ja siirtämään raskaita kuormia, kuten rakennusmateriaaleja ja -laitteita, ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään rakentamisessa, varastoinnissa ja valmistussovelluksissa.