GENIE GL8 CWB vastapainotrukki 400 lb. Kapasiteetti | AA8HHN 18F633

GENIE GL8 CWB vastapainonostin 400 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA8HHN Malli: GL8 CWBRistiviite: 18F633

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,057.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvän haarukan vastapainotrukki
Pohjajalat sisäpuolella.36 "
Pohjajalat ulottuvilla.43.5 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys3"
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas99 "
Nostokorkeus haarautuu120-1 / 2 "
Kantavuus400 lb
Latauskeskus12 "
Kokonaiskorkeus99 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys43.5 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.95
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Korkeus haarukat alas (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE GL4 CWB vastapainotrukki 500 lb. Kapasiteetti | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 lb67.5 "€2,676.12
GENIE GL10 CWB vastapainotrukki 350 lb. Kapasiteetti | AA8HHP 18F634 GL10 CWB350 lb118.5 "€3,012.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GL8 CWB vastapainonostin 400 lb. Kapasiteetti
€3,057.84 / yksikkö