Usein kysytyt kysymykset
Mitä tehdä, jos porapuristimeen tulee vika?
Olettaen, että valittu porakone toimitetaan oikealla virtalähteellä ja se on oikea valinta halutulle reiän koolle, ensimmäinen asia on tarkistaa johtoliitäntöjen tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa moottoriin kerääntynyt lika tai pöly, joka aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Moottorit, askelpyörä ja hihnakäyttö tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, etteivät he käytä porakonettanes työkappaleessa, joka ei sovellu poraukseen tuotteen käyttöohjeen mukaan. Heidän tulee myös tarkistaa porapuristimen osien kuluminen.
Kuinka käyttäjät voivat valita oikean porakoneen tarpeisiinsa?
Ensinnäkin käyttäjien tulee mitata sähkönsyöttö specporanpuristimen tehon saamiseen tarvittavat vaatimukset. Riippuen työkappaleesta ja materiaalin paksuudestaness, poranpuristimen vaaditun lähtötehon tulee olla calculated. Asiakkaiden tulee huomioida rakenne, käytetyn moottorin tyyppi ja saatavilla oleva istukan koko ennen laitteen ostamista. Myös turva- ja ohjausmekanismeihin kannattaa kiinnittää huomiota oikean porakoneen valinnassa. Myös sovellusten sijainnilla on paljon merkitystä oikean porakoneen valinnassa.
Mitkä muut poranpuristimet ovat toimittaneet Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa erilaisia poranpuristimia, mm jyrsintä ja porakonenes, magneettiset porapuristimet ja kädessä pidettävät sähköporat. Magneettiset porapuristimet tunnetaan myös mag-poraina, ja niissä on magneettinen pohja, joka tarttuu rautametallipintoihin ja pitää porat paikoillaan samalla kun tehdään reikiä rakenneteräkseen, I-beams, putket ja muut metalliset työkappaleet. Jyrsintä ja porakonenes käytetään sekä poraamaan reikiä työkappaleisiin että poistamaan suulakepuristettu materiaali näistä rei'istä. Kädessä pidettävät sähköporat ovat ideal reikien luomiseen mihin tahansa asentoon. Ne mahtuvat kompakteihin spaces niiden pienen koon vuoksi. ThesKädessä pidettäviä porakoneita voi olla kahta tyyppiä: johdollisia ja akkuporakoneita. Johdollista versiota voidaan käyttää pitkään säilyttäen samalla tehonstant virtaa, kun taas langaton versio toimii paikoissa, joissa ei ole pääsyä sähkövirtaan ja eliminatestaa johdon kompastumisvaaran.
Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia penkkiporapuristimien kanssa?
Raptor Supplies voi toimittaa laajan valikoiman lisävarusteita, jotka sopivat penkkiporapuristimiin ja muun tyyppisiin poranpuristimiin helpon käytön ja turvallisen käytön takaamiseksi. Erimuotoisia ja -kokoisia poranteriä käytetään erityyppisten reikien leikkaamiseen työkappaleeseen. Poranpuristimen suojukset ja suojalevyt suojaavat porapuristimen käyttäjiä vammoilta tarjoamalla esteen terän lähelle lastujen ja roskien ohjaamiseksi. Toimitamme myös varaosia, kuten moottoreita, akselin akselia, istukkaa, hihnaa ja poranteriä penkkipuristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.