VESTIL RDC-sarjan Economy pyörivät rumpukärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Syvyys: 31.75 " , Rummun koko: 30 gal., 55 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän leveys: 1.25 " , Kahvan pituus: 9.5 " , Kahvan materiaali: Teräs Sisältää: Kahva , Sisäkorkeus: 3 5 / 8 " , Sisäpituus: 9 1 / 4 " , Sisäleveys: 6 1 / 2 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän leveys: 1"
TyyliMalliTakapyörän materiaaliRullamateriaaliVäriLeveysEtupyörän materiaaliKorkeusPituusKantavuusHinta (ei alv)
A
RDC-60-DPN
--Harmaa9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.€105.76
B
RDC-60-5-PO
polyolefiinipolyolefiinisininen19 "polyolefiini21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
C
RDC-60-5-PU
Poly terästäpolyuretaanisininen19 "Poly terästä21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
D
RDC-60-5-SS
TeräsTerässininen19 "Teräs21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?