KERN AND SOHN ABT-NM-sarjan analyyttiset vaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: I , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 80 mm
TyyliMalliAsettumisaikaKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusTulojännitelineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
A
ABT 120-4NM
4 sekuntia.0.001gX x 217 356 338 mm338 mm356 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€2,570.83
B
ABT 320-4NM
4 sekuntia.0.001gX x 217 356 337 mm337 mm356 mm220 - 240 V AC+/- 0.0003 g0.01g€3,517.98
C
ABT 220-4NM
4 sekuntia.0.001gX x 217 345 330 mm330 mm345 mm220 - 240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€3,112.06
D
ABT 100-5NM
10 sekuntia.0.001gX x 217 356 338 mm338 mm356 mm110 - 230 V AC+/- 0.00015 g-€3,382.67
E
ABT 220-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 gX x 215 340 335 mm335 mm340 mm220 - 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g0.001g€3,585.63
F
ABT 120-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 gX x 215 340 335 mm335 mm340 mm220 - 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g0.001g€3,450.32

ABT-NM-sarjan analyyttiset vaa'at

Kern & Sohn ABT-NM -sarjan analyyttiset vaa'at on suunniteltu mittaamaan tarkasti kohteen massa. Niissä on yksisoluinen edistyksellinen tekniikka, joka varmistaa tarkat mittaukset jopa 0.1 milligramman luettavuuden 4 sekunnissa. Näissä laitteissa on intuitiivinen käyttöliittymä, joka sisältää digitaalisen näytön ja ohjauspainikkeet käytön helpottamiseksi. Niissä on lisäominaisuuksia, kuten automaattinen sisäinen säätö lämpötilanvaihteluiden aikana ja suuri lasinen vetosuoja, jossa on kolme liukuovea, jotta punnittaviin esineisiin pääsee nopeasti käsiksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?