GENIE GL10 CWB vastapainotrukki 350 lb. Kapasiteetti | AA8HHP 18F634

GENIE GL10 CWB vastapainonostin 350 lb. Kapasiteetti

Tuote: AA8HHP Malli: GL10 CWBRistiviite: 18F634
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,721.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvän haarukan vastapainotrukki
Pohjajalat sisäpuolella.36 "
Pohjajalat ulottuvilla.43.5 "
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys3"
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija4"
Nostokorkeus haarautuu alas118-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu132 "
Kantavuus350 lb
Latauskeskus12 "
Kokonaiskorkeus118.5 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys43.5 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.85
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Korkeus haarukat alas (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE GL4 CWB vastapainotrukki 500 lb. Kapasiteetti | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 lb67.5 "€2,772.11
GENIE GL8 CWB vastapainotrukki 400 lb. Kapasiteetti | AA8HHN 18F633 GL8 CWB400 lb99 "€3,124.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GL10 CWB vastapainonostin 350 lb. Kapasiteetti
€2,721.30 / yksikkö