Kääntöhaarukan manuaaliset materiaalihissit

Suodattaa

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AGL10 CWB350 lb118.5 "€3,012.63
Tarjouspyyntö
AGL8 CWB400 lb99 "€3,057.84
AGL4 CWB500 lb67.5 "€2,676.12
TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AGL-10 STR350 lb78.5 "€2,449.98
Tarjouspyyntö
AGL-12 STR350 lb91 "€2,686.19
Tarjouspyyntö
AGL-8 STR400 lb67.5 "€2,401.43
AGL-4 STR500 lb67.5 "€2,008.41
TyyliMalliKantavuusHinta (ei alv)
AGL-8STD400 lb€2,338.76
AGL-4STD500 lb€1,909.75
VESTIL -

A-LIFT-sarjan käsivinssitrukit, konttirakenne

TyyliMallieräSisäpuolinen konttileveysKokoSyvyysNostokorkeus max.Max. Säädettävä haarukan leveysMax. Haarukan korkeusStraddle-leveyden ulkopuolellaHinta (ei alv)
AA-NOSTO-R-HPKäsivinssi12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,326.69
BA-NOSTO-RKäännettävä haarukkamateriaali12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,030.11
CA-HISTO-SKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€1,997.20
DA-NOSTO-S-HPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,413.93
EA-NOSTO-S-EHPKäännettävä haarukan konttilava21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51
GENIE -

Yleiskäyttöinen manuaalinen materiaalinostin, 6 jalkaa 7 tuumaa, 1000 lb:n kantavuus

MallieräHinta (ei alv)
SLA-5 STRCV4MFU€4,330.21

Kääntöhaarukan manuaaliset materiaalihissit

Kääntyvät haarukkakäsikäyttöiset materiaalinostimet on suunniteltu nostamaan ja kantamaan laatikoita, kuormalavoja, laitteita ja katto- / seinälaitteita ja pitämään niitä vakaina. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman käännettäviä haarukkatrukkeja, materiaalinostimia ja haarukanostimia Dayton, Vestiili ja Genie. Näissä nostoautoissa on haarukat, jotka voidaan kääntää useita korkeussäätöjä varten, ja käsikammivinssi, joka nostaa ja laskee haarukat helposti. Lukitusmekanismi pitää kuorman tukevasti paikallaan. Niissä on pyörät (kääntyvät tai jäykät) ja pneumaattiset pyörät, jotka helpottavat ohjattavuutta, ja 2 lastauspyörää lähellä yläosaa hissien lataamiseksi kuorma -auton alustalle kuljetusta varten. Valitut hissit on varustettu vastapainolla, jotta nämä yksiköt eivät kaadu raskaiden kuormien aikana. Valitse laaja valikoima käsipinoamislaitteita, saatavana 350, 400 ja 500 lb: n kuormitettuna Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?