GENIE GL-12 STR kääntyvä haarukkatrukki 350 lb | AE2QNU 4YZ82

GENIE GL-12 STR käännettävä haarukkakonttinostin 350 lb.

Tuote: AE2QNU Malli: GL-12 STRRistiviite: 4YZ82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,771.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä haarukan konttilava
Pohjajalat sisäpuolella.21-1 / 4 "- 36"
Pohjajalat ulottuvilla.28-3/4" to 43-1/2"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys20.5 "
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.2"
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus haarautuu alas144 "
Nostokorkeus haarautuu165 "
Kantavuus350 lb
Latauskeskus12 "
Kokonaiskorkeus91 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys28 3/4 - 43 1/2 "
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Korkeus haarukat alas (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE GL-10 STR kääntyvä haarukkatrukki 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 lb78.5 "€2,401.93
Tarjouspyyntö
GENIE GL-4 STR kääntyvä haarukkatrukki 500 lb | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 lb67.5 "€1,895.96
GENIE GL-8 STR kääntyvä haarukkatrukki 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb67.5 "€2,470.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GL-12 STR käännettävä haarukkakonttinostin 350 lb.
€2,771.38 / yksikkö