Genie GL-8 STR -nostin on ihanteellinen raskaiden materiaalien, LVI-komponenttien, autojen osien, tietokone- ja palvelinkomponenttien sekä valmistustyökalujen vastaanottamiseen / lastaamiseen / kuljettamiseen / nostamiseen hyllyiltä / hyllyiltä. Siinä on kompakti koko ja monipuolinen muotoilu, joten se on helppo lastata lava-autoon kätevää kuljetusta varten. Tätä GL-8 STR -nosturia käytetään ajoittain sovelluksissa, jotka vaativat kuormien siirtämistä ja nostamista lyhyitä matkoja. Sen kantavuus on 400 lb.
Ominaisuudet:
- Genie GL-8 STR nostin sopii käytettäväksi käsitrukkina, trukkina tai dollyna.
- Sen haarukkajalat on sijoitettu haarukoiden ulkopuolelle kuorman jakamiseksi ja pinoajien vakauttamiseksi.
- Nämä säädettävät pohjajalat voivat kulkea kuormalavoille, kodinkoneille tai suurille kuormille, joiden leveys on jopa 36 tuumaa (91 cm).
- Tässä manuaalisessa pinoajassa on käsivinssi, jossa on ketjut/vaijerit nostomekanismin aktivoimiseksi.
- Vinssin kahvaa voidaan käyttää taaksepäin, ja siinä on kiinnitysmekanismi, joka kiinnittää kuorman vaunuun kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi.
- Sen kestävät teräshaarukat voidaan kääntää ylösalaisin, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.
- Tässä hississä on kaksi 8 tuuman, jälkiä jättämätöntä, akselille asennettua takapyörää ja kaksi 2 tuuman eteen kääntyvää pyörää, jotka vierivät helposti betonipintojen läpi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Genie 37148GT -alusta: Tämä kuormalava kiinnittyy haarukoihin käytettäväksi kannettavana työpöytänä ja omituisen muotoisten kuormien käsittelyä varten.
- Genie 37086GT Boom: Tämä puomi muuttaa hissin pystysuoraksi nosturiksi tai nostimeksi.
- Genie 37172GT -tikkaat: Nämä tukevat alumiinitikkaat voidaan kiinnittää tähän hissiin, jolloin niistä tulee yhdistelmätrukki ja tikkaat, mikä parantaa pääsyä asennustehtävien aikana.
- Pyörät ja pyörät: Käyttäjät voivat kiinnittää tähän yksikköön valinnaiset pneumaattiset takarenkaat ja jalkajarrun parantaakseen liikkuvuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mistä Genie GL-8 STR -nostin on tehty?
V. Tässä Genie GL-8 STR -nostimessa on alusta, teleskooppirunko ja kahva, joka on valmistettu alumiinista korroosionkestävyyden, keveyden ja kestävyyden takaamiseksi. Runko on pulverimaalattu lisäsuojaa varten. Sen pyörät on valmistettu kumista pienten iskujen vaimentamiseksi.
K. Onko GL-8 STR -nostimessa pysäytysmekanismi?
A. Genie GL-8 STR -hissin etupyörässä on sivupoljinjarrut, jotka estävät yksikköä liikkumasta kuormia nostettaessa.
K. Mikä on tämän Genie GL-8 STR -nostimen nostokorkeus?
V. Genie GL-8 STR -nostin voi nostaa kuormia 3-1/2-125 tuuman korkeuteen.