GENIE GL-4 STR kääntyvä haarukkatrukki 500 lb | AE2QNW 4YZ84

GENIE GL-4 STR käännettävä haarukkakonttinostin 500 lb.

Varastossa
Tuote: AE2QNW Malli: GL-4 STRRistiviite: 4YZ84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,008.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä haarukan konttilava
Pohjajalat sisäpuolella.21-1 / 4 "- 36"
Pohjajalat ulottuvilla.28-3/4" to 43-1/2"
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys20.5 "
KehysmateriaaliAlumiini
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän halkaisija2"
Nostokorkeus haarautuu alas49-1 / 2 "
Nostokorkeus haarautuu71 "
Kantavuus500 lb
Latauskeskus12 "
Kokonaiskorkeus67.5 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys28 3/4 - 43 1/2 "
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Korkeus haarukat alas (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
GENIE GL-10 STR kääntyvä haarukkatrukki 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 lb78.5 "€2,449.98
Tarjouspyyntö
GENIE GL-12 STR kääntyvä haarukkatrukki 350 lb | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 lb91 "€2,686.19
Tarjouspyyntö
GENIE GL-8 STR kääntyvä haarukkatrukki 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb67.5 "€2,401.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE GL-4 STR käännettävä haarukkakonttinostin 500 lb.
€2,008.41 / yksikkö