BALDOR MOTOR Tarkoituksenmukaiset moottorit, jalkaan kiinnitettävä, synkroninen kestomagneetti


Suodattaa
Base: RG , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehys: 145TC , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 182TC , Täyskuorma vahvistimet: 8/4 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Asennus: F3 , Asennustyyppi: Jalka-asennus , Napojen lukumäärä: 04 , Kokonaispituus: 16.56 " , Tehokerroin: 89 , Arvosana: 60 Hz , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 1.125 " , Paino: 70 lb
TyyliMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteluokkaHPKuormitusvirtaHinta (ei alv)
A
CSPM3611T
----230 / 460 V-3 hv-€6,928.02
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOCK21.21 ampeeria€5,805.60
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 ampeeria€5,127.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?