CALDWELL Putkivalinnat


Suodattaa
TyyliMalliKokosisäkorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
CPP - 5
10,000 lb43.75 "2.75 "€2,036.15
A
CPP - 1.5
3000 lb23.5 "1.5 "€1,247.66
A
CPP - 3
6000 lb28.5 "2"€1,537.38

Putkivalinnat

Caldwell-putkivalinnat ovat betoniputkien nostolaitteita, jotka on suunniteltu käsittelemään betonielementtejä rakennustyömailla, jalostamoissa ja petrokemian käsittelylaitoksissa. Nämä putkivalitsimet eivät vaadi käyttäjää kulkemaan manuaalisesti putken sisälle ja helpottamaan työntekijän pysymistä putken yläpuolella koko ajan. Putkien nostamiseksi näiden poimintojen kallistuskahva työnnetään nostoreikiin ja kallistetaan sitten tarttumaan viistettyyn reunaan kestämään helposti 10000 lb: n kuormia. Valitse laaja valikoima näistä Caldwell-putkivalikoimista, saatavana 1.5, 2 ja 2.75 tuuman vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?