Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D1126 LVI -moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 LVI-moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm nasta

Varastossa
Tuote: AH3KPK Malli: D1126Ristiviite: 32NA50
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
€145.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
Johdon pituus13 "
VelvollisuusJatkuva
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuoravetoinen tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Vaihe1
Plug Type2. kierros
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus3"
Nastan sijainti4 / Molemmat päättyvät
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-27-32 "x 90 astetta
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1465
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco D1126 HVAC -moottoria käytetään lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, erityisesti puhallin- ja puhallinsovelluksissa. Se tarjoaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn asianmukaiseen ilmankiertoon ja ilmanvaihtoon kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on varjostettu napamoottori, joka takaa luotettavan suorituskyvyn ja energiatehokkuuden.
  • Tässä moottorissa on CWSE (myötäpäivään akselin pää) kierto, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin eri järjestelmiin.
  • Siinä on teräsrunko, joka lisää lujuutta ja kestävyyttä pitkäaikaiseen käyttöön.
  • Tässä moottorissa on holkkimoottorin laakerit, jotka takaavat tasaisen ja hiljaisen toiminnan vähäisellä huoltotarpeella.
  • Siinä on litteä akseli, joka on helppo kytkeä eri komponentteihin monipuolisiin sovelluksiin.
  • Tämä moottori on integroitu pyöreällä 2-napaisella pistokkeella kätevien ja turvallisten sähköliitäntöjen aikaansaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa Fascon LVI-moottoria?

A.

  • Moottorin yhteensopivuus LVI-järjestelmäsi kanssa.
  • Haluttu ilmavirta ja suorituskykyvaatimukset.
  • Energiatehokkuus kustannussäästöjä varten.
  • Moottorin kestävyys ja luotettavuus.
  • Valmistajan maine laadusta ja tuesta.

K. Kuinka asennan tämän Fasco D1126 HVAC -moottorin?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu.
  • Irrota vanha moottori varovasti.
  • Asenna uusi moottori tukevasti paikalleen.
  • Kytke sähköliitännät uudelleen ohjeen mukaisesti.
  • Testaa moottorin oikean toiminnan varmistamiseksi.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Fasco D1126 HVAC -moottoria?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) asennuksen aikana.
  • Noudata huolellisesti valmistajan ohjeita ja ohjeita.
  • Varmista oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Tarkista moottori säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Noudata asianmukaisia ​​turvallisuusohjeita ja määräyksiä käsittelyn ja huollon aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritJohdon pituusKierroslukualueAkselin pituusNastan sijaintiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Holkki14 "1401-15002.125 "4 / Molemmat päättyvät208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki AH3KPJ 32NA49 D11241550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät1152.1€166.39
FASCO D1101 LVI -moottori OAO 1/20 hv 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät1151.9€156.88
FASCO D1103 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Holkki32 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Holkki35 "1501-16002.5 "4 / Akselin pää208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550pallo-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D1126 LVI-moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm nasta
€145.31 / yksikkö