Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 hv 1450 rpm 208-230V

Varastossa
Tuote: AH3KPH Malli: D0396Ristiviite: 32NA47

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€128.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
Johdon pituus14 "
VelvollisuusJatkuva
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit0.9-1.0
HP1/20
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusSuoravetoinen tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1450
Vaihe1
Plug Type2. kierros
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.125 "
Nastan sijainti4 / Molemmat päättyvät
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-27-32 "x 90 astetta
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritJohdon pituusKierroslukualueAkselin pituusNastan sijaintiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki AH3KPJ 32NA49 D11241550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät1152.1€166.39
FASCO D1126 LVI -moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 LVI -moottori OAO 1/20 hv 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät1151.9€156.88
FASCO D1103 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Holkki32 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Holkki35 "1501-16002.5 "4 / Akselin pää208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550pallo-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 hv 1450 rpm 208-230V
€128.90 / yksikkö