Fasco D1103 HVAC -moottori varmistaa tehokkaan ilmankierron ja lämpötilan säätelyn ohjaamalla puhaltimien ja puhaltimien pyörimisnopeutta LVI-yksiköissä.
Ominaisuudet:
- Tämä moottori mahdollistaa tappien kiinnityksen molempiin päihin helpon asennuksen joustavuuden ja vakauden takaamiseksi.
- Sen litteä moottorin akseli on suunniteltu erityisesti sopimaan LVI-tuuletin- ja puhallinkokoonpanoihin, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.
- Tämä moottori käyttää holkkilaakereita tasaiseen ja vähäkitiseen toimintaan, mikä lisää sen käyttöikää ja toiminnan tehokkuutta.
- Siinä on varjostettu napamoottori sen yksinkertaisuuden ja luotettavuuden vuoksi.
- Tämä moottori on varustettu pyöreällä 2-napaisella pistokkeella, joka varmistaa turvallisen sähköliitännän LVI-järjestelmissä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dayton 19L413 kontaktorin huoltosarja: Se sopii ihanteellisesti tämän moottorin huoltoon ja koostuu pyöreistä ja soikeista käyntikondensaattoreista, pikakatkaisijoista, kontaktoreista, vastuksista, langan hyppyjohdoista, lankamuttereista, kondensaattoreista ja kondensaattorin kannakkeista. Se toimitetaan kovissa muovisissa säilytyslaatikoissa ja kantolaukuissa.
- Dayton 2MXX9 potkuri: Sitä käytetään ilman tai muiden nesteiden tehokkaaseen siirtämiseen, mikä edistää järjestelmien asianmukaista toimintaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Fasco D1103 -moottorin suositeltu huoltoaikataulu?
A. Säilytä moottorin puhtaus pyyhkimällä se varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat. Vaurioiden välttämiseksi älä käytä nesteitä puhdistuksen aikana. Suorita rutiinitarkastuksia havaitaksesi moottorin näkyvä kuluminen tai vauriot. Jos tarkastuksen aikana havaitaan ongelmia, vaihda moottori viipymättä parhaan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi.
K. Mikä turvaominaisuus tässä LVI-moottorissa on, joka suojaa ylikuumenemiselta pitkäaikaisen käytön aikana?
V. Siinä on sisäänrakennettu moottorin lämpösuoja, jossa on automaattinen toiminto, joka varmistaa turvallisuuden vastustamalla ylikuumenemista pitkän käytön aikana.
K. Mikä on Fasco D1103 HVAC -moottorin suurin ympäristön lämpötila?
V. Sen suurin ympäristön lämpötilaluokitus on 40 astetta C.