FASCO

Fasco Electric Motors -luettelo sisältää erilaisia ​​CSA/ULC-sertifioituja C-runkoisia moottoreita, 3.3 tuuman moottorit, vedon induktorit ja puhaltimiin integroidut ECM-moottorit käytettäväksi kaupallisissa, LVI-, pumppaus- ja ilmansiirtosovelluksissa. Fasco Motors valmistaa myös puhaltimet mukaan lukien varjostettu napa, pysyvä jaettu kondensaattori ja kolmivaiheiset erikoispuhaltimet. Näitä puhaltimia pidetään ihanteellisina sisäuuneissa. Osta korkealaatuisia Fasco-moottoreita ja erikoispuhaltimia Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

FASCO 3.3 tuuman moottorit

3.3 Tuuman halkaisijamoottoritHalkaisijaltaan 3.3 tuuman Fascon HVAC-vaihtovirtamoottorit on suunniteltu pidentämään laitteiden käyttöikää korvaamalla pumppujen, puhaltimien, puhaltimien, ilmastointilaitteiden ja lämmittimien vanhat tai vialliset sähkömoottorit. Näissä LVI-AC-moottoreissa on pieni käynnistysmomentti, mikä mahdollistaa saumattoman käynnistyksen.(73 tuotetta)

FASCO vedon aiheuttajat

Vedon induktoritFascon vetoinduktorit ovat puhaltimia, jotka on sijoitettu uunin sisään lämmönvaihtimen lähelle. Kun uuni aloittaa lämmitysjakson, vedonvaimennin kytkeytyy päälle 30-60 sekuntia ennen kuin polttimet syttyvät ja jatkaa toimintaansa jokaisen lämmitysjakson ajan.(31 tuotetta)

FASCO OEM -erikoispuhaltimet

OEM-erikoispuhaltimetFasco-puhaltimet on varustettu laipalla ja niissä on suorakaiteen muotoinen ulostulo. Näissä puhaltimissa on varjostettu napamoottori ja täysin suljettu moottorikotelo, ja ne tarjoavat kaikkiin asentoihin asennettavan.(110 tuotetta)

FASCO Unit Bearing Motors

Laakerin moottoritFasco-yksikön laakeroiduissa LVI-AC-moottoreissa on alhainen käynnistysmomentti, mikä mahdollistaa saumattoman ja hiljaisen käynnistyksen. Näissä moottoreissa on yksiholkkilaakeri, joka vaatii vähemmän huoltoa verrattuna moottoreihin, joissa on kaksi laakeria.(20 tuotetta)

FASCO OEM-vaihtomoottorit

OEM-moottorit(5 tuotetta)

FASCO osat

Osat(1 tuote)

Tietoja Fascosta

Fasco Electric Motors -luettelo sisältää erilaisia ​​CSA/ULC-sertifioituja C-runkoisia moottoreita, 3.3 tuuman moottorit, vedon induktorit ja puhaltimiin integroidut ECM-moottorit käytettäväksi kaupallisissa, LVI-, pumppaus- ja ilmansiirtosovelluksissa. Fasco Motors valmistaa myös puhaltimet mukaan lukien varjostettu napa, pysyvä jaettu kondensaattori ja kolmivaiheiset erikoispuhaltimet. Näitä puhaltimia pidetään ihanteellisina sisäuuneissa. Osta korkealaatuisia Fasco-moottoreita ja erikoispuhaltimia Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

3-in-1-vaihtomoottorit

3-in-1-vaihtomoottorit

Nämä 3-in-1-moottorit toimivat korvikkeena Fasco 9721 LVI-moottorit. Ne on varustettu kuulalaakerilla pitkän käyttöiän takaamiseksi, ja ne pystyvät tuottamaan enemmän tehoa alhaisilla virroilla. Nämä energiatehokkaat pysyvästi split-kondensaattorimoottorit säästävät energiaa ja pystyvät...

alhaisen inertian sovelluksissa. Ne ovat UL- ja CSA-hyväksyttyjä, ja niissä on monikäyttöiset höyrystinpuhaltimet, jotka estävät kompressorin ja patterin ylikuumenemisen.

Fascon kilpailuedut

Fasco Shaded Pole Täysin suljettu ilma LVI-moottorien päällä

Fasco Shaded Pole Täysin suljettu ilma LVI-moottorien päällä

  • Nämä varjostettu pylväs täysin suljettu air over Fasco-moottoreissa on holkkilaakeri, joka takaa äänettömän ja sujuvan käynnistyksen.
  • Ne sopivat ihanteellisesti kylpyhuoneen tuulettimiin ja liesituuletinsovelluksiin ja varmistavat iskunkestävän suorituskyvyn.
  • Yksivaiheinen, varjostettu napamoottori mahdollistaa alhaisen käynnistysmomentin ja käyttölämpötilan jopa 40 celsiusasteeseen.

Fascon varjostettu pylväs ulkona LVI-moottorien päällä

Fascon varjostettu pylväs ulkona LVI-moottorien päällä

  • Nämä ulkona yli varjostettu napa Fasco-moottoreissa on joko kuula- tai holkkilaakerit moottorin suorituskyvyn parantamiseksi tai vastaavasti sujuvan käynnistyksen vuoksi.
  • Näissä UL-tunnustetuissa, halkaisijaltaan 3.3 tuuman Fasco-moottoreissa on teräksiset moottorirungot, jotka tarjoavat rakenteellista jäykkyyttä.
  • Nämä Fasco-moottorirungot mahdollistavat ilman siirtymisen moottorin käämien läpi tuuletuksen parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä yritys omistaa Fasco Motorsin?

Fasco on Regal Beloit -brändi, joka valmistaa korkealaatuisia sähkömoottoreita painottaen lämmitys- ja ilmastointisovelluksia.

Mihin Fasco-moottoreita käytetään?

Fasco-moottoreita käytetään sovelluksissa pumpuissa, kopiokoneissa, hammaslääketieteellisissä laitteissa, tietokonelaitteissa sekä toimistokoneissa ja laitteissa.

Mikä on air over -moottori?

Air over -moottorit ovat puhaltimien tai puhaltimien yksiköitä, joita jäähdytetään tuulettimen tai puhaltimen ilmavirralla.

Miksi moottoreissa käytetään laakereita?

Laakerin tarkoitus on paikantaa ja tukea roottoria ja pitää ilmarako pienempänä ja yhtenäisenä. Laakerit sopivat myös ihanteellisesti kuormien siirtämiseen akselilta moottorille. Varmista, että laakerit pystyvät toimimaan minimi- ja enimmäisnopeuksilla samalla kun kitkahäviöitä pienennetään.

Ovatko kaikki Fascon moottorit käännettäviä?

Ei, jotkin Fasco-moottorimallit ovat käännettäviä, kuten Halkaisija 3.3, 3-in-1 mallit. Näillä kaksoisjännitemoottoreilla voidaan korvata useita varjostettuja napaisia ​​höyrystimen tuuletinmoottoreita ja muita jäähdytyslaitteita.

Kuinka asennan Fascon vedonvaimennin?

  • Katkaise uunin tai kattilan virta ja irrota se sähköverkosta.
  • Paikanna vedonvaimennin uunin tai kattilan hormiputkesta (metallista).
  • Irrota vanha vedonvaimennin irrottamalla kaikki sähköjohdot tai asennustarvikkeet, jotka pitävät sitä paikallaan.
  • Tarkasta savuputki mahdollisten vaurioiden tai korroosion varalta. Puhdista savuputki tarvittaessa.
  • Asenna uusi Fascon vedonvaimennin asentamalla se savuputkeen samaan paikkaan kuin vanha induktori. Käytä mukana toimitettua kiinnityslaitteistoa sen kiinnittämiseen.
  • Liitä sähköjohdot uuteen vetokelloon varmistaen, että se on kunnolla maadoitettu ja noudattaa sääntöjä ja määräyksiä.
  • Kytke virta takaisin uuniin tai kattilaan ja testaa uusi vedonvaimennin varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Minkä tyyppisiä moottorikoteloita Fascon OEM-erikoispuhaltimet tarjoavat?

Näissä puhaltimissa on täysin suljettu moottorikotelo, joka suojaa pölyltä ja kosteudelta.