Fasco D1101 HVAC -moottori on ihanteellinen puhaltimien ja puhaltimien pyörittämiseen, mikä varmistaa tehokkaan ilmankierron ja lämpötilan säätelyn LVI-yksiköissä.
Ominaisuudet:
- Siinä on avoin ilma-moottorikotelo, joka takaa tehokkaan jäähdytyksen käytön aikana.
- Tässä moottorissa on pyöreä 2-napainen pistoke, joka varmistaa luotettavan sähköliitännän.
- Se on varustettu molemmissa päissä olevilla kiinnitysnastoilla, jotka tarjoavat monipuolisuutta ja helppoutta asentaa erilaisiin LVI-kokoonpanoihin.
- Tämä varjostettu napamoottorin rakenne parantaa moottorin tehokkuutta ja luotettavuutta, joten se sopii hyvin LVI-sovelluksiin, joissa tasainen suorituskyky on elintärkeää.
- Sen litteä moottorin akseli on yhteensopiva LVI-puhallin- ja tuuletinkokoonpanojen kanssa, mikä varmistaa optimaalisen toiminnan.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dayton 2MXX9 potkuri: Sitä käytetään ilman tai muiden nesteiden tehokkaaseen siirtämiseen, mikä edistää järjestelmien asianmukaista toimintaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisen asennuksen tämä Fasco D1101 HVAC -moottori sallii?
V. Tämä moottori mahdollistaa nastaasennuksen, joka mahdollistaa turvallisen ja vakaan kiinnityksen LVI-järjestelmän eri komponentteihin.
K. Mihin ympäristön lämpötilaan asti tämä LVI-moottori voi toimia?
V. Se voi toimia jopa 40 asteen lämpötilassa.
K. Millaista huoltosarjaa voidaan käyttää tämän Fasco D1101 HVAC -moottorin kanssa?
A. Dayton 19L413 kontaktorin huoltosarja voidaan käyttää tämän moottorin ylläpitämiseen. Se koostuu pyöreistä ja soikeista käyntikondensaattoreista, vastuksista, johtosillasta, lankamuttereista, pikakatkaisijoista, kontaktoreista, kondensaattoreista ja kondensaattorin kannakkeista, jotka auttavat kentällä toimivia LVI-urakoitsijoita ylläpitämään ja korjaamaan moottorikondensaattoreita.