Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki

Varastossa
Tuote: AH3KPJ Malli: D1124Ristiviite: 32NA49
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
€166.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
Johdon pituus13 "
VelvollisuusJatkuva
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit2.1
HP1/20
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWSE
Moottorin alisovellusSuoravetoinen tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Vaihe1
Plug Type2. kierros
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus3"
Nastan sijainti4 / Molemmat päättyvät
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-27-32 "x 90 astetta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.773
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco D1124 HVAC -moottori on ihanteellinen ylläpitämään optimaalista sisäilman laatua ja lämpötilan säätöä käyttämällä puhaltimien ja puhaltimien pyörimisvirtaa kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on varjostettu napamoottori yksinkertaisuuden ja luotettavuuden vuoksi.
  • Tässä LVI-moottorissa on teräksinen moottorin runko, mikä varmistaa lujuuden ja pitkäikäisyyden.
  • Sen litteä moottorin akseli on suunniteltu erityisesti sopimaan LVI-tuuletin- ja puhallinkokoonpanoihin, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.
  • Tämä moottori käyttää holkkilaakereita tasaiseen ja vähäkitiseen toimintaan, mikä lisää sen käyttöikää ja toiminnan tehokkuutta.
  • Se on varustettu pyöreällä 2-napaisella pistokkeella, joka varmistaa turvallisen sähköliitännän LVI-järjestelmissä.
  • Tämän moottorin molemmissa päissä on kiinnityspultit, jotka tarjoavat asennuksen joustavuutta ja vakautta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton 2MXX9 potkuri: Sitä käytetään ilman tai muiden nesteiden tehokkaaseen siirtämiseen, mikä edistää järjestelmien asianmukaista toimintaa.
  • Dayton 19L413 Kontaktorin huoltosarja: Se on suunniteltu moottorien huoltoon ja sisältää pyöreät ja soikeat käyntikondensaattorit, vastukset, siltajohtimet, lankamutterit, pikakatkaisimet, kontaktorit, kondensaattorisuojukset ja kondensaattorin kiinnikkeet. Nämä kattavat sarjat auttavat LVI-urakoitsijoita kentällä tarjoamalla tärkeitä komponentteja moottorikondensaattoreiden huoltoon ja korjaukseen. Sarjat on pakattu kestäviin kovamuovisiin säilytyslaatikoihin, ja ne sisältävät käteviä kantolaukkuja, jotka helpottavat kuljetusta ja järjestäytynyttä säilytystä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä turvaominaisuus Fasco D1124 HVAC -moottorilla on suojaamaan ylikuumenemiselta pitkäaikaisen käytön aikana?

V. Siinä on sisäänrakennettu moottorin lämpösuoja ja automaattinen toiminto, joka varmistaa turvallisuuden estämällä ylikuumenemisen pitkän käytön aikana.

K. Mikä on suurin ympäristön lämpötila, jonka Fasco D1124 HVAC -moottori kestää?

V. Tämä LVI-moottori kestää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritJohdon pituusKierroslukualueAkselin pituusNastan sijaintiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Holkki14 "1401-15002.125 "4 / Molemmat päättyvät208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1126 LVI -moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 LVI -moottori OAO 1/20 hv 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät1151.9€156.88
FASCO D1103 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Holkki32 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Holkki35 "1501-16002.5 "4 / Akselin pää208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550pallo-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki
€166.39 / yksikkö