FASCO Varjostetut navat ulkoilma-LVI-moottorit


Suodattaa
Rungon halkaisija: 3.3 " , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 3.3 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suoravetoinen tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: 2. kierros , Palvelutekijä: 1.00 , Akselin halkaisija: 5 / 16 "
TyyliMalliTyyppikilpi RPMLaakeritJohdon pituusKierroslukualueAkselin pituusNastan sijaintiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
D0396
1450Holkki14 "1401-15002.125 "4 / Molemmat päättyvät208-2300.9-1.0€128.90
B
D1101
1500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät1151.9€156.88
C
D1103
1500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät208-2301.15-1.35€165.20
D
D1124
1550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät1152.1€166.39
E
D470
1550Holkki32 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää208-2301.0-1.0€267.68
F
D473
1550Holkki34 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää1152.0€265.94
G
D472
1550Holkki34 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää1152.0€265.45
H
D471
1550Holkki35 "1501-16002.5 "4 / Akselin pää208-2301.1-1.1€263.58
D
D1126
1550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät208-2301.1-1.1€145.31
I
D671B
1550pallo-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?