Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 hv 1550 rpm Pinta

Varastossa
Tuote: AH3KPT Malli: D671BRistiviite: 32NA58

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€258.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija3.3 "
VelvollisuusJatkuva
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuoravetoinen tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Asennuskuvio2-27-32 "x 90 astetta
Tyyppikilpi RPM1550
Vaihe1
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.5 "
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)12.38
Laivan leveys (cm)12.38
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Fasco D671B LVI-moottori käynnistää ilmanvaihtojärjestelmät sujuvasti. Se on hyödyllinen rakennus- ja kaivostyömailla, joissa LVI-laitteet tarvitsevat usein päälle / pois päältä.

Ominaisuudet:

  • Fasco D671B LVI-moottorissa on teräsrunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden vaativissa olosuhteissa.
  • Siinä on B-luokan eristys, joka suojaa moottoria kuumuudelta.
  • Tässä moottorissa on varjostettu naparakenne, joka vähentää sen virrankulutusta.
  • Siinä on neljä kiinnitysreikää helpottamaan asennusta seinälle tai lattialle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tiedän, onko LVI-moottorissani toimintahäiriö?

A. Viallisen LVI-moottorin merkkejä ovat epätavalliset äänet, huono ilmavirta, epäjohdonmukainen lämpötilan säätö tai täydellinen lämmityksen tai jäähdytyksen puute.

K. Mitä huoltotehtäviä minun tulee suorittaa varmistaakseni LVI-moottorini pitkän käyttöiän?

A. LVI-moottoreiden säännöllisiä huoltotehtäviä ovat moottorin ja ympäröivien osien puhdistaminen, laakerien voitelu ja kulumisen tai vaurioiden tarkistaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritJohdon pituusKierroslukualueAkselin pituusNastan sijaintiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
FASCO D0396 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Holkki14 "1401-15002.125 "4 / Molemmat päättyvät208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Holkki AH3KPJ 32NA49 D11241550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät1152.1€166.39
FASCO D1126 LVI -moottori OAO 1/15 hv 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Holkki13 "1501-16003"4 / Molemmat päättyvät208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 LVI -moottori OAO 1/20 hv 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät1151.9€156.88
FASCO D1103 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Holkki15 "1501-16002.25 "4 / Molemmat päättyvät208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Holkki32 "1501-16002.625 "4 / Akselin pää208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 LVI-moottori OAO 1/20 HP 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Holkki35 "1501-16002.5 "4 / Akselin pää208-2301.1-1.1€263.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D671B LVI-moottori OAO 1/15 hv 1550 rpm Pinta
€258.02 / yksikkö