DURAC Ominaispaino vakio hydrometrit


Suodattaa
TyyliMallitarkkuusPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotLämpötilaTemp. alueHinta (ei alv)
A
50875
+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LLuonnos kyselyyn0.000560 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€107.39
B
50870
+/- 0.002300mm1.000 / 1.80 Sp.Gr ja -40/30 astetta F jäätymispisteKalsiumkloridi0.2 Sp.Gr. ja 5 astetta F jäätymispiste60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€57.82
C
50550
+/- 0.002165mm0.760/0.830.76-.830.00160 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F-
Tarjouspyyntö
C
50545
+/- 0.002165mm0.700/0.770.7-.770.00160 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€31.16
C
50560
+/- 0.002165mm0.880/0.950.88-.950.00160 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€31.04
C
50565
+/- 0.002165mm0.940/1.010. 94-1.010.00160 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€49.64
C
50585
+/- 0.002165mm1.180/1.2501.18-1.250.00260 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F-
Tarjouspyyntö
C
50555
+/- 0.002165mm0.820/0.890.82-.890.00160 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€31.95
D
50860
+/- 0.005165mm1.150/1.300Tietty painovoima0.00577-astetta F77-77 astetta F€148.71
E
50040
+/- 0.2 astetta166mm59/71API0.260 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F-
Tarjouspyyntö
F
50800
+ /-0.5%300mm0/26.5Suolaliuos0.560 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€77.71
B
50865
+ /-1%300mm0/120% kylläisyysKalsiumkloridi1%60 astetta F / 15 astetta C60-60 astetta F€70.32
G
50850
+ /-1%260mm0/50Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€76.32
G
50855
+ /-1%260mm50/100Tilavuusprosentti120 astetta C60-60 astetta F€76.32

Ominaispaino vakio hydrometrit

Duracin ominaispainohydrometrit mittaavat öljytuotteiden ja muiden raskaiden nesteiden tiheyttä ja ominaispainoa. Nämä hydrometrit on valmistettu lyijyttömästä painolastista ja lasista estämään kelluvuutta ja helpottamaan näkyvyyttä. Ne ovat yksilöllisesti steriloituja ja kestävät jopa 60 asteen lämpötiloja; ihanteellinen ruoka- ja juoma-, farmakologia-, kemia-, jäähdytys- ja kuljetussovelluksiin. Nämä yksiköt ovat ASTM-standardien mukaisia ​​ja niitä on saatavana API-, kalsiumkloridi-, suola-, alkoholi-, tiheys- ja muissa asteikoissa, jotka voidaan mitata eri asteissa lämpötiloissa enintään +/- 1 prosentin tarkkuudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?