ENERPAC RC-258 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 8.25 tuuman iskunpituus, yksitoiminen | AC9UKA 3KD47

ENERPAC RC-258 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 8.25 tuuman iskunpituus, yksitoiminen

Varastossa
Tuote: AC9UKA Malli: RC-258Ristiviite: 3KD47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,101.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.31 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1"
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus12.75 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.56 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus21 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys42.55 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.97 "
Dia ulkopuolella.3.38 "
Mäntä Dia.2.25 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-258 sylinteri on ihanteellinen hydraulipaineen tuottamiseen voiman tuottamiseksi nosto-, työntö- tai puristussovelluksissa. Sitä käytetään infrastruktuuriprojekteissa, teollisuuden koneiden kunnossapidossa ja rakennustöissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä sylinteri on varustettu pysäytysrenkaalla kestävyyden takaamiseksi, ja sen lujuus parantaa sivukuormituksen kestävyyttä. Tämä parannus varmistaa luotettavan toiminnan ja estää vaurioita jopa haastavissa ympäristöissä.
  • Siinä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka kestävät hankausta, kemikaaleja ja äärimmäisiä lämpötiloja, mikä takaa luotettavan toiminnan pitkän ajan.
  • Tämä sylinteri on varustettu männänpyyhkimellä, joka vähentää likaantumista, suojaa sisäosia ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Siinä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät, jotka mahdollistavat vaivattoman kiinnityksen ja asennuksen turvallisen ja vakaan asennuksen takaamiseksi luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä sylinterissä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen tuottavuuden parantamiseksi.
  • Se on varustettu standardinmukaisilla sertifioiduilla nostosilmukoilla, jotka tarjoavat turvallisen ja kätevän tavan nostaa ja sijoittaa sylinteriä varmistaen asianmukaisen käsittelyn ja asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä valinnainen lisävaruste on yhteensopiva tämän Enerpac RC-258 -sylinterin kanssa, mikä lisää mukavuutta kuljetuksen ja ohjattavuuden aikana?

V. Sylinteri on vaihdettavissa valinnaisen CHM6-kantokahvan kanssa, mikä lisää kuljetus- ja ohjattavuutta.

K. Onko tämä Enerpac RC-258 sylinterin korroosionkestävä?

V. Sylinterissä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä. Tämä viimeistely auttaa suojaamaan sylinteriä ruosteelta ja muilta syövyttäviltä elementeiltä, ​​mikä varmistaa sen pitkäikäisyyden ja luotettavan suorituskyvyn.

K. Mitä komponentteja tämä Enerpac RC-258 -sylinteri sisältää?

V. Tämän RC-258-sylinterin mukana tulee joukko lisävarusteita, mukaan lukien CR400-liitin, pölysuojus ja kauluksen kierteensuoja. Nämä lisäkomponentit parantavat sylinterin käytettävyyttä ja tarjoavat mukavuutta ja monipuolisuutta. Lisäksi ne suojaavat sylinteriä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-258 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, 8.25 tuuman iskunpituus, yksitoiminen
€2,101.63 / yksikkö