Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO FDC1 joustava kanavaleikkuri langanleikkurilla | AA9PYK 1ELH5

MALCO FDC1 Flex-kanavaleikkuri lankaleikkurilla

Varastossa
Tuote: AA9PYK Malli: FDC1Ristiviite: 1ELH5

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanavaleikkuri
rakentaminenRuostumattomasta teräksestä valmistettu terä, kahvan leimasimet
Leikkauspituus6"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluYhdisteinen vipuvaikutus
Kahvan tyyppiYhdistelmävipu vinyylikahvoilla ja kädensijoilla
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu terä, kahvan leimasimet
Kokonaispituus11.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO FDC1 Flex-kanavaleikkuri lankaleikkurilla
€99.04 / yksikkö