ENERPAC RC-2514 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, terästä, 14-1/4 tuuman iskunpituus | AC2XLF 2NWH8

ENERPAC RC-2514 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, terästä, 14-1/4 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AC2XLF Malli: RC-2514Ristiviite: 2NWH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,145.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.31 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1"
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus18.75 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.56 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus33 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys73.49 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.97 "
Dia ulkopuolella.3.38 "
Mäntä Dia.2.25 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.55
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC2514 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on mekaaninen komponentti, joka on suunniteltu tuottamaan lineaarista voimaa hydraulinestevoimalla. Se koostuu sylinterimäisestä piipusta, männästä ja männänvarresta. Tynnyri toimii sylinterin päärunkona ja sisältää muut komponentit. Sitä käytetään teollisuudessa, maataloudessa ja rakennusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on vahvistettu pysäytysrengas, joka parantaa kestävyyttä ja parantaa sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Siinä on esijännitetty Trio Hybrid -jousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tässä laitteessa on korkealaatuinen polyeteenitiiviste, joka varmistaa alhaisen kulumisen ja tarjoaa pitkän käyttöiän.
  • Se sisältää männänpyyhkijän, joka vähentää likaantumista, suojaa sisäosia ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Tässä yksikössä on kaulus- ja männänkierteet, joiden pohjassa on kiinnitysreiät kätevää kiinnitystä, helppoa asennusta ja eri sovelluksiin integrointia varten.
  • Se on suunniteltu vaihdettavaksi valinnaisen CHM6-kantokahvan kanssa, mikä lisää käyttömukavuutta ja kannettavuutta tarpeen mukaan.
  • Tämä laite on suunniteltu monipuoliseksi ja sopivaksi käytettäväksi kaikissa asennoissa, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on lisäksi paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa pitkän kestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac A29 Smooth Satula: Se on suunniteltu täydentämään yleiskäyttöistä sylinteriä tarjoamaan tasaisen pinnan ja varmistaen vakaan ja turvallisen asennon.
  • Enerpac RB25 Asennuslohko: Se tarjoaa vankan ja luotettavan asennusratkaisun, joka varmistaa turvallisen kiinnityksen ja optimaalisen suorituskyvyn erilaisissa hydraulisovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat hydraulisylinterin pääkomponentit?

A. Hydraulisylinterin pääkomponentteja ovat sylinterin säiliö, mäntä, varsi, tiivisteet ja hydraulineste.

K. Mikä on sylinterin säiliön tarkoitus?

A. Sylinterin piipussa on mäntä ja se muodostaa ohjauspinnan tangolle.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa oikeaa hydraulisylinteriä sovellukseeni?

A. Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, iskunpituus ja käyttöpaine.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-2514 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 25 tonnia, terästä, 14-1/4 tuuman iskunpituus
€3,145.63 / yksikkö