BALDOR MOTOR Kolmivaihemoottorit, C-puoli, jalkaan kiinnitetty, täysin suljettu


Suodattaa
Base: RG , Luokka: B , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56C , Täyskuorma vahvistimet: 4.5-4.4/2.2 , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 44 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-kasvot / jalka , Lähtö: .75 , Kokonaispituus: 13.23 " , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , Paino: 45 lb
TyyliMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiRPMLämpötila NouseTyyppiJänniteHPHinta (ei alv)
A
3554 CEM
------208-230 / 460 V1-1 / 2 hv€1,713.19
B
CM3541
P2.6/1.34.8 LB-FT345084 astetta C3413M230/460.75€788.37
B
CM3542
Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 astetta C3420M208-230/460.75€612.66
B
CM3543
R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460.75€970.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?